フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。
ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)
ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。
表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
用途整備作業での車両保護用カバ-
質量(kg)1.1
アズワン品番65-2490-40
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様最大定格電流 = 110A 最大定格電圧 = 480 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ターミナルブロック 相数 = 3 シリーズ = Corcom AYC 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 307mm 奥行き = 141mm 高さ = 155mm 寸法 = 307 x 141 x 155mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)410
幅(mm)190
質量(kg)10.451
高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
関連キーワード