22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト4本・袋ナット6個・ワッシャ2個 適合機種●オーレック:SP431F、852F、AZ431、852F ●共立:AZ431F、650AF、851AF、852F、852AF 全長(mm)75 刃幅(mm)42
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
欠品中

従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き。・幅広設計と精密鍛造で高耐久。従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用。耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物。金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。
適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853 適合メーカーオーレック・共立
1セット
9,898 税込10,888
9日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式YB/GEH802 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階) 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。
適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等 セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2L25-852AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-852AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)852 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
20,980 税込23,078
18日以内出荷

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。 仕様ウィングモア用 適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等 材質SK-85
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ 外径(Φmm)260 適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)99 穴径(Φmm)12 刃幅(mm)46 対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容取付袋ナット:2個入 種別取付袋ナット 材質SUP10
1セット(2個)
479 税込527
翌々日出荷

付属品袋ナット6個・ワッシャ2個 適合機種●オーレック:SP431F、852F、AZ431、852F ●共立:AZ431F、650AF、851AF、852F、852AF 全長(mm)75 刃幅(mm)42
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷