材質鉄
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUSXM-7
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.3
山数32
長さ(mm)8
材質SUSXM-7
十字穴番号1
頭部形状バインド
寸法m(mm)(最大)2.7
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.25/(最小)2.17
寸法dk(Φmm)4.9
寸法k+f(mm)1.4
ねじ外径C(mm)(最大)2.33/(最小)2.25
1箱(4000個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
材質EPDM60°
色グレイ
寸法L(mm)37
寸法A(mm)17
寸法B(mm)30
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
作業性に優れています
配管後のネジ戻しが可能です。
シール性能に優れています。
VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部
主成分変性シリコーン
比重1.20~1.30
外観灰縁色バテ状
加熱減量(%)2以下
粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)
アズワン品番64-5125-20
タックフリータイム(時間)7
1個(200g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉
使用周囲温度(℃)‐20℃~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
山数40
十字穴番号1
寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95
寸法k(mm)1.2
寸法m(mm)(最大)2.2
寸法dk(Φmm)4
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
作動方式複動形・背合わせ形
寸法(mm)20×37
寸法L(mm)37
寸法A(mm)10
寸法B(mm)20
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)6
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
ねじの呼びM2
頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
山数40
十字穴番号1
寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95
寸法m(mm)(最大)2.2
寸法dk(Φmm)4.3
寸法k+f(mm)1.2
黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄。ウエストが10cm伸びて座った時にお腹が食い込みにくいベルトレスのスカート。ウール混ならではの上質感があり・軽量で着心地も良い素材です
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)
性別女性用
適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のタイトスカート
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)カルゼ・ニット (ポリエステル100%)
性別女性用
しわにならない素材でいつでもキレイに着用できます。きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭、販売等にもおすすめ。防シワ性・ストレッチ性・イージーケア性の高い「マニフィーレ(R)」を使用高通気度111.4cm3/cm2/s
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)
性別女性用
すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のタイトスカート。着席時を考慮した適度なゆとり、脚さばきも良いタイトシルエット。すべり止めもついているのでブラウスの飛び出しも解消!。伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)
性別女性用
人気の美BODYシリーズ商品。ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄。ヒップや大腿まわりは前身側だけにゆとりをもたせているのでスッキリしたシルエットながらも窮屈さを感じない履き心地です。
用途接客・オフィス事務向け
色黒系
混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)
性別女性用
新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。
付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本
材質(本体)アルミ押出型材
仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー
最大切断寸法(mm)200
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のタイトスカート。ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ピケニット (ポリエステル100%)
性別女性用
高機能ニット素材の夏用スカートです。軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%)
性別女性用
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。
チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。
容量(mL)850
材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス
質量(g)230
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1
お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。汁もれしにくいパッキンと止め具つき。
容量(mL)600
材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス
質量(g)220
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ