USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:25g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-37
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ
入数1本
”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.5
商品タイプシャープペンシル替芯
エコマーク認定番号16 112 059
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
仕様替芯
材質軸:PP、ペン先:ステンレス
寸法(mm)3×3×98
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名エナージェル3色ボールペン、エナージェル多機能ペン、ハイブリッドテクニカシャープペンシル&2ゲルボール、エナージェル複合筆記具
先端ボール径(mm)0.5
インクエナージェルインキ
入数1本
商品タイプ替芯
線の太さ極細
なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄
質量(g)13
シリーズエナージェル
方式ノック式
本体寸法(mm)16×11×147
先端ボール径(mm)0.5
インクエナージェルインキ
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)
全長(mm)96.0
質量(g)0.8
最大径(Φmm)3.5
先端ボール径(mm)0.5
入数1本
商品タイプ替芯
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
芯径(mm)0.5
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
エコマーク認定番号16 112 059
『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』
書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。
従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました!
マーカーで上塗りしても汚れにくい!
今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。
親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。
芯径(mm)0.5
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)142
寸法D(mm)35
寸法B(mm)126
寸法C(mm)28
定格荷重(kg)500
ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)
モノタロウ
¥139
税込¥153
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。
従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。
先端ボール径(mm)0.5
材質ノック:再生POM、軸:再生PC
外形寸法(mm)16×12×148
シリーズドットイーボール
エコマーク認定認定
方式ノック式
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
線の太さ極細字
エコマーク認定番号16 112 058
入数(本)1
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4
寸法(mm)257×364
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
仕様ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)Φ13.8×154.3
質量(g)16.6
エコマーク認定認定
方式ノック式
芯径(mm)0.5
インクエマルジョンインク
色数4色+シャープペン
グリーン購入法適合
線の太さ極細
エコマーク認定番号18 112 121
モジュール0.5
歯幅b(mm)5
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.50
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0675
形状B
質量(g)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
厚さ(mm)0.50
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0506
形状B
質量(g)6.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
厚さ(mm)0.50
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0411
形状B
質量(g)4.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
商品タイプリフィル
適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ
先端ボール径(mm)0.5
インクエナージェルインキ
入数1本
シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。
グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。
小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。
前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。
製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。
紙面が見やすく、筆記がはかどります。
内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。
製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。
押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
1個
¥149
税込¥164
31日以内出荷
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)50
高さ(mm)192
質量(g)26
奥行(mm)13
方式回転式
芯径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ