適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
セット内容スピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
セット内容ヘルメットスピーカーユニット×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
¥3,600
税込¥3,960
3日以内出荷
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。
大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、
ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。
まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。
B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。
左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。
明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良いハイクオリティサウンドが体験できます。
また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。
B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。
すぐに会話が始められます。
もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。
※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。
※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。
※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更)
B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。
スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。
そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。
また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。
(B+COM Uにて要設定変更)
直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲
2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。
例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。
B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。
※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
¥31,880
税込¥35,068
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプSB6X/6XR用 純正スピーカー&取付ベース
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
セット内容B+COM PLAY 本体ユニット ×1台、ヘルメットスピーカーユニット ×1個、スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2枚、スピーカー固定用調整パッド ×4枚、ワイヤーマイク ×1本、ワイヤーマイク用スポンジ ×1個、本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×2セット、充電用USB Type-Cケーブル ×1本、ユーザーズマニュアル(保証書) ×1冊
出力Class2
連続使用時間(時間)音楽再生最大12
保証期間ご購入から1年間
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)約2
スピーカー外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω
BluetoothBluetooth 5.1
対応プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP
適合B+COM SB6XR/SB6X
セット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
1セット
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
一緒につなげて、さぁ走りだそう。
"TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など
B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。
【製品特徴・メリット】
いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。
パートナーと一緒に。仲間と一緒に。
3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。
”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。
会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。
コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢
B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。
コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。
お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク
オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。
B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。
ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。
日帰りツーリングに十分なバッテリー容量
インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。
ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。
ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。
フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。
会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。
雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。
上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。
「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。
誰でも使いやすいコンパクト設計
本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。
持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。
【B+COM TALK 製品特徴】
TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう
いつもの仲間と最大3人でグループトーク
スマートフォンの音が聴け
4つのボタンでかんたん操作
ハンズフリーで通話できる
省電力設計
音声認識機能で便利に使える
万が一のときも安心のアフターサービス
ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。
また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、
バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。
使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4
対応ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12
保証期間ご購入から1年間
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)約2
スピーカーネオジムマグネット
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
通話方式最大通話可能人数:3
BluetoothBluetooth5.1
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5
出力レンジClass1
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。
アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1
色ブラック
対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。
大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、
ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。
まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。
B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。
左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。
明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良い
ハイクオリティサウンドが体験できます。
また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。
B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。
すぐに会話が始められます。
もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。
※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。
※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。
※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更)
B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。
スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。
そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。
また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。
(B+COM Uにて要設定変更)
直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲
2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。
例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。
B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。
※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
¥31,880
税込¥35,068
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプONE用 純正スピーカー&取付ベース
1個
¥5,900
税込¥6,490
5日以内出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプONE用 EXP01スピーカー&取付ベース
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
【B+COM SB6XR 特長機能】
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
【特長スペック操作性】
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
【アフターサービス】
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6
質量(g)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6(アンテナ部除く)
対応ユニバーサル通話
連続使用時間(時間)(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
スピーカーネオジムマグネット
端子USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
防水性IP67相当
通話方式(グループ)B+LINK
BluetoothBluetooth5.0
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7
出力レンジClass1/Class2
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)6
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)25
ケーブル長(m)1.8
AWG28
コネクタゴールドめっき
ケーブル外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)
被覆材ポリ塩化ビニル
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色ブラック(B)
タイプ天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色ブラック
質量(g)27
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプM)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
防水性IP67
CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適
セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)50
ポート数1
電源バスパワー
定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)
準拠規格CFexpress 2.0
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD
対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD
高さ(cm)1.2
コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)
互換性ドライバーやソフトウェアは不要
動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)
縦(cm)30.7
ケーブル長(cm)20
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)4.5
ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQD
インジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知
MTBF(時間)1159305
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)45
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプオス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367
周波数特性100Hz~20kHz
防塵防水性能IP66
入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:80
定格入力(W)60
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)
音響パワーレベル(dB)98(1W)
。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g
アズワン品番67-0392-67
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
超薄型PVCジャケット
EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
長さ(m)3
色ブラック
質量(g)19.5
コネクタAToslink(SPDIF、光学式)
コネクタBToslink(SPDIF、光学式)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ
超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。
Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用
信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。
搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして
対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz
オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
長さ(mm)45
幅(mm)60
高さ(m)14
質量(g)41
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計
頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン
ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)200
幅(mm)6
色ブラック
質量(g)12
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)-15~75
高さ(cm)0.6
コネクタA3.5mm ミニジャック (4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック (3極)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合
付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離
手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張
小型設計で目立たない設置が可能
HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート
HDCP対応
USB電源
用途会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力。手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力。別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換
色ブラック
電源USB電源
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス
メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源)
変換タイプメス - メス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90
付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書
質量(kg)3.2
電源100~240V AC、~50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168
構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター
周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)
動作温度(℃)0~45
端子USB:タイプC
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)
USB5V DC、1A
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)152.4
色ホワイト
質量(g)11.5
高さ(cm)1.2
コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥179
税込¥197
9日以内出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能
質量(kg)1
電源付属ACアダプタ
対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)
その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC
保存温度範囲(℃)-20 ~ 70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190
コネクタ形状8ピンモジュラープラグ
ケーブル長(mm)870(カールした最短状態)
防水性IP54
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ