カテゴリ
- 農業機械(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(31)
- 自動車補修部品(30)
- 制御機器(24)
- バイク部品(20)
- 測定用品(14)
- 電動工具(13)
- 機構部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(84)
- CKD(38)
- TRUSCO(31)
- ハリケーン(14)
- 東京オートマック(12)
- LEMO(11)
- コガネイ(8)
- 椿本チエイン(8)
- カネテック(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- オイレス工業(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- omron(オムロン)(4)
- 協育歯車(4)
- KTC(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オーハウス(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-0305」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
フレアーフォネット(小児用)137P 0137B305(スカイブルー)
ケンツメディコ¥13,980税込¥15,3781組7日以内出荷オールステンレス製聴診器の小児用モデル。クリアな音質が特徴のオールステンレス聴診器です。角度調節可能な耳管と回転ソフトイヤピースは耳にフィットします。適度な厚みのあるシングルチューブは雑音を遮断します。高品質の日本製です。色スカイブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137301医薬品医療機器等法一般医療機器
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥27,000税込¥29,7001台当日出荷A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス グライトロンSEブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200
グライトロンFブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥839税込¥9231パック(4個)当日出荷から10日以内出荷完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
ごす筋大平
エムズジャパン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質陶磁器タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)125×50TKG品番9-2376-0401TKG品番(2017)6-2167-0501食器の種類和食器
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
ガラス系コーティング剤 Water Barrier
クリスタルプロセス(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本(500mL)3日以内出荷なんと!時速50km走行でボディについた水玉が飛んでいくほどの超超強力撥水。ぜひ体験してみてください。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
アルミフレーム用 六角穴付ボタンボルト
青木精密工業¥18税込¥201個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボタンボルト
青木精密工業¥24税込¥261個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド
kizakura(キザクラ)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。用途3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
セーフティライトカーテン F3SJ-B
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から50日以内出荷性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
高炭素鋼 ミュージックワイヤー
プレシジョンブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷プリシジョンブランドのミュージックワイヤーはスプリングテンパーされた高炭素鋼製で、高張力、高耐久性を誇ります。
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト




































![無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-06.jpg)