カテゴリ

  • メカニカル部品(1,563)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,439)
  • 医療(1,284)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,042)
  • 自動車純正部品(1,012)
  • 制御機器(891)
  • 物流用品(627)
  • 測定用品(496)
  • 切削工具(362)
  • 配管・水廻り設備部材(344)
  • 機構部品(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • 店舗什器・備品(236)
  • オフィス家具(233)
  • 電気材料(193)
  • 作業工具(189)
  • 建築金物(185)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 空調・電設資材(164)
  • 科学研究・開発用品(141)
  • バイク純正部品(125)
  • 研磨材(114)
  • 保管用品(91)
  • 事務用品(83)
  • バイク部品(63)
  • 農業機械(63)
  • 救急・衛生(60)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 厨房用品(53)
  • 学童・教育用品(47)
  • 電動工具(44)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 家電(37)
  • 卓上消耗品(35)
  • トラック純正部品(35)
  • 梱包用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 安全標識(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 照明(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 溶接用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 介護用品(19)
  • 防犯用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 日用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 住設機器(13)
  • 安全保護具(13)
  • テープ(12)
  • 縫製用品(12)
  • 塗料(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 空圧工具(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自転車部品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 防災用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(7)
  • 手袋(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「b-1.5」の検索結果

関連キーワード
12,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
USB2.0ケーブル C-B 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-B 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:44g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-39
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)イースタン精工
469税込516
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。使用温度範囲-40~140℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス水切防水型プルボックス アース端子付 SUS304・2B 1.5t 丸信電業ステンレス水切防水型プルボックス アース端子付 SUS304・2B 1.5t丸信電業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
399税込439
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ クリアアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
439税込483
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
カードリング(パック入り) コクヨカードリング(パック入り)コクヨ(6件のレビュー)
339税込373
1パック(5個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
用途穴を開けた書類の整理保管に。
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サラサクリップ 0.7 ゼブラサラサクリップ 0.7ゼブラ(55件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
替芯JF-0.7芯先端ボール径(mm)0.7シリーズサラサエコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
バケツペール アイリスオーヤマバケツペールアイリスオーヤマ(27件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン形状丸形
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(61件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダンボール箱(10枚入) コーコス信岡ダンボール箱(10枚入)コーコス信岡(37件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
用途引越し、収納、整理形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)10
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Bスリーボンド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)
当日出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。質量(g)180主成分クロロプレン合成ゴムトラスコ品番421-3394主な用途ゴム、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
規格袋0.020mm サンキョウプラテック規格袋0.020mmサンキョウプラテック(2件のレビュー)
449税込494
1冊(100枚)
当日出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(10件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ハレパネ プラチナ万年筆ハレパネプラチナ万年筆(2件のレビュー)
1,988税込2,187
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリスチレン製
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
...