カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(956)
  • 物流用品(892)
  • 制御機器(236)
  • 農業機械(123)
  • メカニカル部品(90)
  • 電気材料(77)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 測定用品(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 切削工具(42)
  • 機構部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 電動工具(29)
  • 自動車補修部品(25)
  • 事務用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 日用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(12)
  • ヘルスケア(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 防犯用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)

「b-100-2」の検索結果

3,099件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

    ユニワールド(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • 可動フックA LAMP(スガツネ工業)

    可動フックA

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)15耐荷重N(kgf)294(30)
  • ブースターケーブル 清和工業

    ブースターケーブル

    清和工業(18件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    材質銅
  • ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
    仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • クイックリリースホビークランプ GISUKE(タカギ)

    クイックリリースホビークランプ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    当日出荷
    手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
    用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型滑車 二車タイプ TRUSCO

    強力型滑車 二車タイプ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • オープンアイボルトミリネジ 水本機械製作所

    オープンアイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    ¥99~税込¥109~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスターライト替刃

    アイデアル(IDEAL)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック

    コンパクトライスディスペンサー

    ジャパンサミック
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)2.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×35収納可能質量(kg)6
  • Vブロックマグネット ノガ

    Vブロックマグネット

    ノガ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
    用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスFB棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
    材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 防爆ドラム缶用レンチ TAURUS

    防爆ドラム缶用レンチ

    TAURUS
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商

    ファイブHタイプスピードコントローラα

    千代田通商
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商

    ファイブHタイプシングルバンジョー

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
...