カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(499)
  • バイク純正部品(115)
  • 制御機器(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • メカニカル部品(23)
  • 物流用品(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 研磨材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 防犯用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1002」の検索結果

988件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1455B1002 HAMMOND

    1455B1002

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1455B1002BK HAMMOND

    1455B1002BK

    HAMMOND
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 101 mm。高さ 19 mm。幅 72 mm。外形寸法 101 72 19mm。IP保護等級 IP54。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 98g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 101 mm。高さ = 19 mm。幅 = 72 mm。外形寸法 = 101 x 72 x 19mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 45g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
  • B3SL-1002P omron(オムロン)

    B3SL-1002P

    omron(オムロン)
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)3.4幅(mm)6.2寸法(mm)6.5×6.2×3.4アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP67操作力(N)1.96機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+90アクチュエータ長さ(mm)0.9実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド

    合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

    ユニワールド(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1双
    当日出荷
    両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
    用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1機能伸縮性
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

    ゴムブッシュ(ミリ管系)

    日本発条(NHK)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
  • 可動フックA LAMP(スガツネ工業)

    可動フックA

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(真鍮)質量(g)15耐荷重N(kgf)294(30)
  • ファークリフト用衝突防止プロテクター 信栄物産

    ファークリフト用衝突防止プロテクター

    信栄物産
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
    用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製材質合成ゴム形状かまぼこ型長さL(mm)185
  • 平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)2寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
  • ブースターケーブル 清和工業

    ブースターケーブル

    清和工業(18件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    材質
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    189税込208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    6,440税込7,084
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • クイックリリースホビークランプ GISUKE(タカギ)

    クイックリリースホビークランプ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    当日出荷
    手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
    用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 強力型滑車 二車タイプ TRUSCO

    強力型滑車 二車タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
  • オープンアイボルトミリネジ 水本機械製作所

    オープンアイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC

    フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用 サッシ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
    用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
  • ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスターライト替刃

    アイデアル(IDEAL)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • ラポック(穴なしタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴なしタイプ)

    ハヤシ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー

    標準コントローラ C4-5B

    シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
  • コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミック

    コンパクトライスディスペンサー

    ジャパンサミック
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)2.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×35収納可能質量(kg)6
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
...