カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 制御機器(60)
- 自動車補修部品(14)
- 農業機械(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 物流用品(8)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(6)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(40)
- IDEC(和泉電気)(20)
- PISCO(ピスコ)(15)
- omron(オムロン)(14)
- 千代田通商(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Aratas(旧:omron)(9)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- 東日興産(TN)(8)
- アクシスコミュニケーションズ(6)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- スリーハイ(5)
- 椿本チエイン(4)
- RYOBI(リョービ)(4)
- KSフィルター(4)
- AirTAC(4)
- マリンテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1002」の検索結果

Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
機械植尺ー竹ブラシナイロン
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799税込¥8791本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク
ユニワールド(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷から翌々日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
ブースターケーブル
清和工業(18件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷から6日以内出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。材質銅
カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面
住化プラステック(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
ティ
AirTAC¥189税込¥2081個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
クイックリリースホビークランプ
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2個)当日出荷手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!用途締め付け・押し広げに。種類バークランプ寸法(mm)100
強力型滑車 二車タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥99~税込¥109~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
ストリップマスターライト替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷から5日以内出荷ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトライスディスペンサー
ジャパンサミック¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)2.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×35収納可能質量(kg)6
標準コントローラ C4-5B
シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
Vブロックマグネット
ノガ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
ステンレスFB棚受
ケイ・ジー・ワイ工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
角型精密水準器 B級
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
防爆ドラム缶用レンチ
TAURUS¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40