カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
- バイク純正部品(203)
- メカニカル部品(60)
- 農業機械(59)
- 制御機器(49)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 機構部品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 研磨材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(399)
- ホンダ(247)
- 住友重機械工業(37)
- PISCO(ピスコ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 千代田通商(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(10)
- CKD(9)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- シグマ光機(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(7)
- KOA(7)
- テンパール工業(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- カネミツ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-1003」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
ブースターケーブル
清和工業(18件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から6日以内出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。材質銅
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,657税込¥9,5231個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
ティ
AirTAC¥199税込¥2191個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。タイプベアリング入り
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)
TAKIGEN(タキゲン)¥990税込¥1,0891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
ストリップマスターライト替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥119~税込¥131~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
PE製 角底透明パレットカバー
ホワイトバリーン¥44,980税込¥49,4781式(100枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
Vブロックマグネット
ノガ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
...