カテゴリ
- 農業機械(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 制御機器(31)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(46)
- PISCO(ピスコ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 千代田通商(12)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(7)
- CKD(7)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- カネミツ(5)
- 椿本チエイン(4)
- RYOBI(リョービ)(4)
- テンパール工業(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東日興産(TN)(3)
- KSフィルター(3)
- AirTAC(3)
- コーセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-1003」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
機械植尺一竹ブラシ豚毛
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷溶剤などの使用も可能です。用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
ブースターケーブル
清和工業(18件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781組当日出荷から6日以内出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。材質銅
ティ
AirTAC¥199税込¥2191個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
オープンアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ストリップマスターライト替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥119~税込¥131~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
Vブロックマグネット
ノガ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
充電かまいたち石膏ボード
SK11¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ
千代田通商¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥11,900~税込¥13,090~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。
ブランチ
AirTAC¥199税込¥2191個4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ブランチワイRoHS指令(10物質対応)対応
ファイブHタイプロングメイルエルボ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3