カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
- 農業機械(75)
- メカニカル部品(67)
- 制御機器(33)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(965)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- KANA(片山チエン)(37)
- CKD(22)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 協育歯車(9)
- NACHI(不二越)(9)
- 河村電器産業(9)
- 椿本チエイン(6)
- ナリカ(6)
- カネテック(5)
- KSフィルター(5)
- オイレス工業(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- ヤマト産業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-101-2」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥239税込¥2631個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031丁当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
屋内専用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入
TOKISTAR¥4,998税込¥5,4981セット(20個)当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット(12本組)当日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様12本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)先端形状ボールポイント付
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
トグルスイッチ 8Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥6,998税込¥7,6981箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
スウィートパック カマスMB
HEIKO¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可材質バリアマットOP25/LL30厚さ(mm)0.055タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801箱(200本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ120mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷トラスコ品番849-0086セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)132取手取手
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)
オイレス工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
...