カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,092)
- 農業機械(238)
- 制御機器(166)
- メカニカル部品(155)
- 切削工具(53)
- 機構部品(44)
- バイク部品(40)
- 作業工具(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 事務用品(39)
- 学童・教育用品(38)
- 自動車補修部品(36)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 測定用品(34)
- 建築金物(34)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 店舗什器・備品(29)
- 物流用品(25)
- 研磨材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- カー用品(21)
- 自転車部品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 厨房用品(14)
- 溶接用品(14)
- 縫製用品(13)
- 電動工具(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 作業服(11)
- 清掃用品(10)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 保管用品(9)
- 医療(9)
- 安全保護具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(7)
- 自動車純正部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 建材・エクステリア(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,008)
- BIGM(丸山製作所)(225)
- KANA(片山チエン)(69)
- CKD(45)
- エスコ(40)
- ナリカ(35)
- IDEC(和泉電気)(24)
- TRUSCO(24)
- ナカバヤシ(23)
- 河村電器産業(21)
- omron(オムロン)(20)
- コクヨ(16)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- 椿本チエイン(14)
- 協育歯車(12)
- オイレス工業(11)
- ノーブランド(11)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る
「b-101」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥148~税込¥163~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ブルーシート #1000
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から3日以内出荷簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)
コクヨ(7件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定線幅(mm)約1.2~1.7グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
...




















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)











![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)