カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,550)
- 制御機器(85)
- メカニカル部品(54)
- 自動車純正部品(52)
- 日用品(43)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 学童・教育用品(7)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(1,465)
- SMC(65)
- VISHAY(43)
- ユニ・チャーム(41)
- ナブテスコサービス(31)
- 三菱電機(29)
- トヨタ(28)
- KANA(片山チエン)(21)
- CKD(21)
- 河村電器産業(13)
- ダイハツ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- スバル(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-102-2」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
電源装置
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個当日出荷安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
スミサンスイNEW マルチ 100
住化アグリテック¥30,980税込¥34,0781セット(5巻×100m)4日以内出荷スミサンスイNEW マルチ 100用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径28機能長尺均一性:100m折径(mm)52適合フィルター推奨120メッシュ散水量(L/m・分)~0.43孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
ジグソーブレード
SK11¥559税込¥6151パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。用途ステンレス用。仕様B ステン用材質バイメタル全長(mm)80切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.01インチ当たり山数24
電源装置 PSW-SX
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個欠品中産業財産権。軽くてコンパクトな電源装置。スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。寸法(mm)138×70×108電源ACアダプタ(付属)表示パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)出力電圧(V)DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)最大電流(A)3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)機能5V固定出力端子(Type-C)保護回路過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
電源装置
ナリカ¥72,000税込¥79,2001個4日以内出荷使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵種別PS-5XZ寸法(mm)約270×200×110電源AC100V表示直流電圧、電圧計(2.5級)出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能最大電流(A)5コード自動引き込み式保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
オイルシール SB SB10228
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)22部品番号AB0271-F0軸径d(Φmm)10幅b(mm)8
電源装置
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個4日以内出荷安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。種別PSW-6XF寸法(mm)170×210×170表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)最大電流(A)DC5A、AC2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電源装置
ナリカ¥37,000税込¥40,7001個4日以内出荷乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
電源装置 Petitシリーズ
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から11日以内出荷産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥749税込¥8241個3日以内出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB![Rフェイスアウトブラケット10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752104-170331-02.jpg)
Rフェイスアウトブラケット10/22
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥699~税込¥769~1個5日以内出荷材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0色クローム適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t![Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073198-211220-02.jpg)
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷付属品抜止材質爪部:スチール特殊鋼厚さ(mm)爪部:3.0仕上クローム傾斜角度(°)25
ニップル 2M×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×2MF
SK11¥509税込¥5601個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
...





























![Rフェイスアウトブラケット10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752104-170331-02.jpg)
![Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073198-211220-02.jpg)