ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本
種別水槽付
寸法(mm)約94×84×17
質量(g)約45
本体寸法(mm)約124×110×50
本体質量(g)約100
線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm
電線長さ(mm)各約80
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)
最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
表示範囲(℃)16~36
1個
¥2,100
税込¥2,310
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用
電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)
太さ(Φmm)電熱線:0.4
最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
1個
¥2,100
税込¥2,310
4日以内出荷
電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100
寸法(mm)165×70
太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D-5型
長さ(mm)約230(折り返しあり)
太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
付属品収納ケース
種別A-6型
長さ(mm)約150
形状直線状
寸法(mm)約200×20×5
使用時間(分)5
使用電源乾電池、電源装置
太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
1個
¥17,880
税込¥19,668
6日以内出荷
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)
種別水槽無
寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き
本体質量(g)約100
1個
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組)
長さ(mm)約230(折り返しあり)
太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
6年生 電気の利用
2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。
液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別A型 (2種1組)
形状直線状
寸法(mm)約200×20×5
使用時間(分)5
使用電源乾電池、電源装置
線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)
電線長さ(mm)約150
最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
1個
¥2,900
税込¥3,190
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
関連キーワード