絞り込み
材質
「b-1078」の検索結果

シートカバーネオ
クラッツィオ¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷から31日以内出荷クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。用途カーアクセサリー用シートカバー
ブラインドシェード プリウス PHV用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカートヨタ車種プリウスPHV
天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から62日以内出荷明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション仕様Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.5全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)6200光源色調色タイプ)入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から101日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステン平型蝶番 穴アキ
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,398税込¥1,5381リンク5日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
バイピッチチェーン EP
椿本チエイン¥249税込¥2741リンク12日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP