SUGICO(スギコ)
ステン平型蝶番 穴アキ
耐食性・耐薬品性に優れています。
用途
厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など
材質
SUS304
質量(kg)
縦2ケ使用時参考扉:30
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
自重(g)
195
モデル
B-1078-16
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.14MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948478
TO-264-6
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください