9,048件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順













RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個
特価
278 税込306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインク エコマーク認定認定 対応機種EW-M530F RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーエプソン エコマーク認定番号23 142 004
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(12個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス 材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質アルミニウム 種類フラット 耐熱温度(℃)200
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルー/クリア 高さ(mm)41 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)540 奥行(mm)185 内容積(L)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 仕切りあり 材質(フタ)AS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質アクリル樹脂 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主な適合純正品番10B-F414A-10 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1個
特価
3,730 税込4,103
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚 トラスコ品番117-2719 質量(g)540 内容積(L)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

イマオコーポレーションボルトキット HR-A・HR-B HR10-A
RoHS
・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
材質フェノール樹脂 適合品番【安全ホイストリング】HR10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500 タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC460 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)