カテゴリ

  • バイク純正部品(96)
  • 農業機械(45)
  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1109」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザプリンタ用帳票 納品書(単票) ヒサゴ

    レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)

    ヒサゴ
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
    面付3サイズ(mm)A4タテ210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
  • 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド

    液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

    スリーボンド(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
    トラスコ品番813-0507灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 沈みダブルシャックル 水本機械製作所

    ステンレス 沈みダブルシャックル

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス P・O・Pプロダクツ

    のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別自動車関連文字のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス
  • モチーフ 5連フック パール金属

    モチーフ 5連フック

    パール金属
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ピアノの鍵盤をモチーフにした5連フック。 キッチンの小物たちの集う場所です。
    耐荷重(kg)0.5連数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×45×45(使用時)取付け方法マグネット
  • 納品書 3面 ヒサゴ

    納品書 3面

    ヒサゴ
    49,980税込54,978
    1冊(2000枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.09白色度(%)80面付3面穴間隔(mm)80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • グルースティック 横浜ディスプレイミュージアム

    グルースティック

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1セット(12本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質プラスチック危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ファーストワン 91cm幅背上げ1Mベッド ランダルコーポレーション

    ファーストワン 91cm幅背上げ1Mベッド

    ランダルコーポレーション
    98,040税込98,040非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    快適な暮らしの第一歩・・・!
    仕様1モーター質量(kg)56.6角度(°)背上げ:0~75、脚上げ:0~19耐荷重(kg)100全長(cm)208.7全高(cm)65.4高さ(cm)床:20~40(4cm刻み6段階)全幅(cm)99.9
  • (MB11)ハウジング,リヤ アクスル シャフト,LH ミツビシ

    (MB11)ハウジング,リヤ アクスル シャフト,LH

    ミツビシ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MB11)ハウジング,リヤ アクスル シャフト,RH ミツビシ

    (MB11)ハウジング,リヤ アクスル シャフト,RH

    ミツビシ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MB11)ボルト,リヤ サスペンション クロスメンバ ミツビシ

    (MB11)ボルト,リヤ サスペンション クロスメンバ

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (MB11)ダンパ,フロント サスペンション ストラット ミツビシ

    (MB11)ダンパ,フロント サスペンション ストラット

    ミツビシ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (MB11)プロテクタ,リヤ サスペンション ロワー アーム アシスト リンク ミツビシ

    (MB11)プロテクタ,リヤ サスペンション ロワー アーム アシスト リンク

    ミツビシ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • テレビ/ナビコントローラー CBシリーズ Beat-Sonic

    テレビ/ナビコントローラー CBシリーズ

    Beat-Sonic
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    テレビ/ナビコントローラー「CBシリーズ」を接続すると走行中でもテレビが映り、走行中でもナビの操作が可能となり同乗者にナビの設定をしてもらうときに便利です。同梱のスイッチでコントロールするスイッチタイプです。コンパクトなスイッチを採用しているため、純正の見た目を損なうことなく走行中のTVの視聴やナビの操作が可能になります。スイッチに実装された2色のLEDにより、テレビナビコントローラーの動作も分かりやすくなりました。使用スタイルに合わせてナビ操作時間を設定できます。
  • のぼり やきとり こだわり P・O・Pプロダクツ

    のぼり やきとり こだわり

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり やきとり こだわり
  • (08154)FITTING KIT トヨタ

    (08154)FITTING KIT

    トヨタ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ブラインドシェード ハイエース バン用 BRAHMS

    ブラインドシェード ハイエース バン用

    BRAHMS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種ハイエースバン
  • 128 パワーパック ブラック.G/HL 310-1109B エスアンドエスサイクル

    128 パワーパック ブラック.G/HL 310-1109B

    エスアンドエスサイクル
    539,800税込593,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1109B。高性能円錐型ワイヤースプリング。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1109Aより品番変更 550チェーンカム。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:ブラックグラナイト。仕上げ(表面処理):シリンダー:塗装。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッド。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1
    付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット特記ハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11.1:1【プッシュロッド】クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッドシリンダー:ブラックグラナイト備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:塗装
  • カーポート アタッチメントRMB11090A TOEX(LIXIL)

    カーポート アタッチメントRMB11090A

    TOEX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。Tアイボリーホワイト適合シリーズリードポート
  • 本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係 JUKI

    本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係

    JUKI
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • GABパーティション トーカイスクリーン

    GABパーティション

    トーカイスクリーン
    11,980税込13,178
    1枚
    15日以内出荷
    簡単設置のブラックフレーム
    用途オフィスや商業施設幅(mm)900高さ(mm)1100材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)材質(脚)スチールパネル厚さt(mm)16
  • ARM Series(ARM11AB1) SMC

    ARM Series(ARM11AB1)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面
  • ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ アズワン

    ブロックゲージ 1級相当品 一般校正付 GB1シリーズ

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    21日以内出荷
    1級相当品
    仕様断面寸法●▼10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●▼10を超え100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm●熱膨張係数:11.5×10-6/K●材質:高炭素高クロム鋼●一般測定、工作用の基準ゲージとして●スペースブロックや高付加価値部品として使用●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。校正証明書一般校正
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

    椿本チエイン
    179税込197
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
  • クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • シリンダヘツドアセンブリ B7B-11101-09 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘツドアセンブリ B7B-11101-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル MN1109Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN1109Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • COVER,FORK*PB-109    61108192000ZE ホンダ

    COVER,FORK*PB-109 61108192000ZE

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷