カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1205」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V23079B1205B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079B1205B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • 電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国
    用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000長さ(mm)75幅(mm)80高さ(mm)110質量(g)520タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ホワイトボードマーカー お知らセンサー uni(三菱鉛筆)

    ホワイトボードマーカー お知らセンサー

    uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!! 新インクで書きやすい・消しやすい。 カートリッジ詰め替えもカンタン。 最後までかすれずにスラスラ。
    エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレングリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 179繰り返し・詰め替え対応
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善)

    アルミ パークベンチ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。
    用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。座面高さ(mm)390
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    25,980税込28,578
    1式(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx50L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx50L

    NAC(長堀工業)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0928全長(mm)50質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • ダイヤルゲージ裏ブタ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ裏ブタ

    Peacock(尾崎製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    防食ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
    用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    189税込208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輪ゴム箱入り #12 ユタカメイク

    輪ゴム箱入り #12

    ユタカメイク
    209税込230
    1箱(50g)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束に。仕様#12包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
  • カイ メンズシャンプーブラシ ハード 貝印

    カイ メンズシャンプーブラシ ハード

    貝印(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    3種類のブラシで地肌スッキリ
    使用場所浴室
  • ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx55L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx55L

    NAC(長堀工業)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-1075全長(mm)55質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
  • 45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機

    45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
  • 広角ベルト バンドー化学

    広角ベルト

    バンドー化学(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)30
  • ウォーム減速機 LML-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-B

    シグマー技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LMH-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LMH-B

    シグマー技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • プロテクター B (L) サイド (B120) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • ウォーム減速機 LMV-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LMV-B

    シグマー技研(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • プロテクター C (R) サイド (B120) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (B120) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (B120) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (R) サイド (B120) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • IRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 サンワダイレクト

    IRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
    付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)仕様レシーバー収納なしブラック質量(g)約62適合規格【Bluetooth仕様】Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows:11・10、macOS:15・14・13・12・11、iPadOS:18~17、iOS:18~17、Android:15~14、ChromeOS接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inch電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数5ボタン連続動作時間約60時間連続待機時間約6000時間プロファイルHID通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数【Bluetooth仕様】2.4GHz帯使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×3台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
  • バルブ (9S9H) MAZDA(マツダ)

    バルブ (9S9H)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • コンバーター (L3B1) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L3B1)

    MAZDA(マツダ)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
  • パネルケース折り畳み型 プラダンのヤマコー

    パネルケース折り畳み型

    プラダンのヤマコー(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
    用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー内寸幅(mm)150外寸法・幅(mm)183
  • レスト ヘッド (B120) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (B120)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • (284B1)コントロール ユニット ニッサン

    (284B1)コントロール ユニット

    ニッサン
    109,000税込119,900
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷