カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122-4」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽いね ストロングマーブルフライパン パール金属

    軽いね ストロングマーブルフライパン

    パール金属(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
    適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトパット ショートタイプ IZUMI

    リフトパット ショートタイプ

    IZUMI(8件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル

    水本機械製作所
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • 黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • グランデビアンカ スクエアケーキプレート ミヤザキ食器

    グランデビアンカ スクエアケーキプレート

    ミヤザキ食器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G

    スリーボンド
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367色乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
  • シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地) 大阪魂

    シュアツイスト(ワンサイドボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(300本)
    翌々日出荷
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • バネ口金 日本紐釦貿易

    バネ口金

    日本紐釦貿易
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミ色シルバー
  • 自動充電器 日動工業

    自動充電器

    日動工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
    仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
  • ブースター付全自動充電器 日動工業

    ブースター付全自動充電器

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
    質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • サーマルリレー Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー Eaton

    EATON(イートン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
  • アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 17 Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • のぼり からだ相談承ります おまかせください P・O・Pプロダクツ

    のぼり からだ相談承ります おまかせください

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり からだ相談承ります おまかせください
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • 角型2灯式 KOITO(小糸製作所)

    角型2灯式

    KOITO(小糸製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ユニファイ並目ねじプラグゲージ 測範社

    ユニファイ並目ねじプラグゲージ

    測範社
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
  • スリムラインモノカーブレギュラーB型Φ12マキノヨ MSTコーポレーション

    スリムラインモノカーブレギュラーB型Φ12マキノヨ

    MSTコーポレーション
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷
  • 精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷
  • グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス

    DIN 高機能HPCポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

    カーメックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNC精度2BX食付4.5P
  • DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

    カーメックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類UNC精度2B食付4.5P
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。