カテゴリ
- 保管用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ERECTA(エレクター)(14)
- MSTコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ウッドプラスチックテクノロジー(11)
- エスコ(2)
- カーメックス(2)
- テンパール工業(2)
- ミツビシ(6)
- 日動工業(2)
- 日東工業(2)
- 日酸TANAKA(2)
- 東洋バルヴ(2)
- 酒井製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-122-4」の検索結果

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
軽いね ストロングマーブルフライパン
パール金属(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥754税込¥8291個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
ステンレス リベット式シャックル
水本機械製作所¥379税込¥4171個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥5,698税込¥6,2681袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
グランデビアンカ スクエアケーキプレート
ミヤザキ食器¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G
スリーボンド¥5,198税込¥5,7181本当日出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367色乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
ベーシックシリーズ アクリル板・クリア
ERECTA(エレクター)¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質アクリル樹脂色クリア耐熱温度(℃)70
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
自動充電器
日動工業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。仕様屋内型材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)取手:プラスチック質量(kg)11入力容量500VA(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃保護機能逆接保護ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)ホワイト
ブースター付全自動充電器
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から63日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
農業用敷板Diban
ウッドプラスチックテクノロジー¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。厚さ(mm)15(13+2)色茶系(ベージュ系)表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラットグリーン購入法適合
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から63日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム