カテゴリ

  • 日用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-12a1p」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)機能動作ON-ON電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー

    BFエースボール(銅管用フレアー型)

    アソー
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • いつものごちそう まぐろミックス 国産 ペットアイ

    いつものごちそう まぐろミックス 国産

    ペットアイ(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(460g×5袋)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 食物粗繊維を配合し毛玉に配慮 便利な分包タイプ(460g×5)
    成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g種類まぐろミックス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120アズワン品番64-6533-60原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 複数猫用 ペットアイ

    いつものごちそう 複数猫用

    ペットアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(7kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。食物繊維を配合し、毛玉に配慮。
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、【微量成分】 ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%,代謝エネルギー約330kcal/100g種類複数猫用 まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×660×75原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 下部尿路ケア複数猫用 ペットアイ

    いつものごちそう 下部尿路ケア複数猫用

    ペットアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(6.5kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。下部尿路の健康維持に配慮。マグネシウム含有量0.10%
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.0%以下,灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】 :ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.10%、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.3%、代謝エネルギー 約335kcal/100g種類複数猫用 下部尿路ケア まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×570×80原材料穀物(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g HIKARI

    キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g

    HIKARI
    ¥169税込¥186
    1袋(50g)
    4日以内出荷
    金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
    成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 ビーフ入り&なんこつ入り ユニ・チャーム

    グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 ビーフ入り&なんこつ入り

    ユニ・チャーム
    ¥489税込¥538
    1袋(260g)
    4日以内出荷
    成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) なんこつ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ、鶏軟骨)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
  • グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 緑黄色野菜入り&チーズ入り ユニ・チャーム

    グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 緑黄色野菜入り&チーズ入り

    ユニ・チャーム
    ¥489税込¥538
    1袋(260g)
    4日以内出荷
    成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、チーズ、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
  • グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 緑黄色野菜入り&ビーフ入り ユニ・チャーム

    グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 緑黄色野菜入り&ビーフ入り

    ユニ・チャーム
    ¥489税込¥538
    1袋(260g)
    4日以内出荷
    成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、油脂類、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
  • グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 チーズ入り&さつまいも入り ユニ・チャーム

    グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 チーズ入り&さつまいも入り

    ユニ・チャーム
    ¥489税込¥538
    1袋(260g)
    4日以内出荷
    成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、チーズ、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) さつまいも入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、いも類(さつまいも、こんにゃく粉)、寒天、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
  • 銀のスプーン パウチ 総合栄養食 15歳頃から まぐろ ユニ・チャーム

    銀のスプーン パウチ 総合栄養食 15歳頃から まぐろ

    ユニ・チャーム
    ¥139税込¥153
    1袋(55g)
    4日以内出荷
    毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
    シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(まぐろ、かつお、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
  • 銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ ユニ・チャーム

    銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ

    ユニ・チャーム
    ¥139税込¥153
    1袋(55g)
    4日以内出荷
    毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
    シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(まぐろ、かつお、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
  • 銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにかつお節入り ユニ・チャーム

    銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにかつお節入り

    ユニ・チャーム
    ¥139税込¥153
    1袋(55g)
    4日以内出荷
    毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
    シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
  • 銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにささみ入り ユニ・チャーム

    銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにささみ入り

    ユニ・チャーム
    ¥139税込¥153
    1袋(55g)
    4日以内出荷
    毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
    シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、肉類(ささみ、チキン)、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
  • プロテイン エナジーバイト WILD

    プロテイン エナジーバイト

    WILD
    ¥999税込¥1,099
    1箱(30g)
    4日以内出荷
    ハリネズミ、フクロモモンガ、ハムスター、シマリス等の昆虫食を好む小動物のために、小麦胚芽油をベースにコラーゲンなどの良質なたんぱく質を強化配合。口当たりが良くて与えやすいペーストタイプの栄養補助食品です。ハリネズミ、フクロモモンガ、ハムスター、シマリス等の昆虫食を好む小動物の為に、小麦胚芽油をベースにして、コラーゲン等の消化しやすい良質なたんぱく質を強化配合した、口当たりがよく、与えやすいペーストタイプの栄養補助食品です。原料から極少量しか採れない貴重な小麦胚芽を取り入れ、健康に欠かせないビタミンE、Fがタップリと含まれています。とても口当たりが良く、甘みを好む生き物が喜んで食べる味の良さ。毎日の健康管理、おやつやご褒美、コミュニケーションアイテムとしてご利用ください。
    成分粗タンパク質12.0%以上、粗脂肪32.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下容量(g)30主原料(エネルギー:約500kcal(100gあたり))ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、コラーゲ ンペ プチド、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、 保存料(デ ヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息 香酸)、タウリン、 ミネラル類(K、Cl、Na、 Ca、P、Zn、Fe、I、Mn、Cu)、 ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、 ナイアシ ン、パントテン酸、葉酸、B12、 コリン)
  • ランチュウベビーゴールド キョーリン

    ランチュウベビーゴールド

    キョーリン
    ¥369~税込¥406~
    1個(80g)ほか
    6日以内出荷
    従来品に納豆菌・乳酸菌・酵母菌のエキスを新配合。ランチュウの健康維持と免疫力維持をサポートします。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、スピルリナ、米ぬか、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ガーリック、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12、パラアミノ安息香酸)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 46%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
  • 力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機

    力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • 力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機

    力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
  • いつものごちそう かつおミックス ペットアイ

    いつものごちそう かつおミックス

    ペットアイ
    ¥798税込¥878
    1袋(2kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。便利な分包タイプ(500g×4袋入)。食物繊維を配合し、毛玉に配慮。
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%、代謝エネルギー約330kcal/100g種類かつおミックス かつお味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×110×330原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつおパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)着色料(黄色4号、赤色102号、赤色102号、赤色107号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 下部尿路ケア 国産 ペットアイ

    いつものごちそう 下部尿路ケア 国産

    ペットアイ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(500g×4袋)
    7日以内出荷
    愛猫の下部尿路の健康維持に配慮(マグネシウム含有量0.1%標準値) 食物繊維を配合し毛玉に配慮 お腹の健康維持にオリゴ糖配合 便利な分包タイプ(500g×4)
    成分たんぱく質 26.0 %以上、脂質 10.0 %以上、粗繊維 4.0 %以下、灰分 8.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約335kcal/100g種類下部尿路ケア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×330×110アズワン品番64-6533-65原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り ペットアイ

    いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り

    ペットアイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(7kg)
    7日以内出荷
    あふれ出す、お肉のおいしさ。愛犬の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
    成分【保証成分】:たんぱく質 18.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.5%以下、灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 5,000IU/kg、ビタミンB1 2.25mg/kg、ビタミンB2 5.2mg/kg、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、リノール酸 1.1%、代謝エネルギー約320kcal/100g種類成犬用 ビーフ・レバー・野菜入寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×570×80原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう お肉ミックス ペットアイ

    いつものごちそう お肉ミックス

    ペットアイ
    ¥798税込¥878
    1袋(2kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。便利な分包タイプ(500g×4袋入)。食物繊維を配合し、毛玉に配慮。
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%。リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%、代謝エネルギー約330kcal/100g種類お肉ミックス ビーフ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×110×330原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール、ビーフパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)着色料(黄色4号、赤色102号、赤色102号、赤色108号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • MiawMiawスナッキー アイシア

    MiawMiawスナッキー

    アイシア
    ¥269税込¥296
    1個(5g×6個)
    6日以内出荷
    カリカリ粒にオリジナルのコーティング液とパウダーをまぶしたカリカリおやつ。無着色の国産品。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。食べきりサイズの小袋入りでいつでも開けたて新鮮。
    成分たんぱく質:30.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)17/5g
  • いつものごちそう7歳以上用ビーフレバー野菜入り ペットアイ

    いつものごちそう7歳以上用ビーフレバー野菜入り

    ペットアイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(7kg)
    7日以内出荷
    7歳からの愛犬の健康を考えた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ ビタミンEを強化し(成犬用比150%)、 愛犬が本来持つ免疫力維持に配慮 脂質分控えめ(成犬用比約20%カット)
    成分たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.80%、リン0.60%、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg、ビタミンB1 1.0mg/kg、ビタミンB2 2.0mg/kg、ビタミンE 200IU/kg、代謝エネルギー310kcal以上/100g寸法(mm)380×660×75アズワン品番64-5169-49原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • DNS亜鉛マルチビタミン 60錠 アサヒグループ食品

    DNS亜鉛マルチビタミン 60錠

    アサヒグループ食品
    ¥999税込¥1,079
    1個(60錠)
    7日以内出荷
    亜鉛:14mg。ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸:1日分。ビタミンP、イノシトール。【包装形態】。パウチ
  • DNS亜鉛マルチビタミン 20錠 アサヒグループ食品

    DNS亜鉛マルチビタミン 20錠

    アサヒグループ食品
    ¥439税込¥474
    1個(20錠)
    7日以内出荷
    亜鉛:14mg。ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸:1日分。ビタミンP、イノシトール。【包装形態】。パウチ
  • 健康缶パウチ子猫のためのこまかめフレーク入りまぐろペースト アイシア

    健康缶パウチ子猫のためのこまかめフレーク入りまぐろペースト

    アイシア
    ¥129税込¥142
    1個(40g)
    6日以内出荷
    1歳までの子猫の健康を維持し骨格の発達をサポートするカルシウム、子猫の成長には欠かせない必須アミノ酸のタウリン、脳の発達をサポートするDHAを配合。ペーストタイプ。
    成分たんぱく質:11.0%以上、脂質:3.6%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:79.6%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)42/袋原材料魚介類(マグロ、カツオ等)、油脂類(植物性油脂、DHA含有精製魚油)、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、カゼインNa、ミネラル類(Ca、P)、タウリン、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)
  • MiawMiawグレービー アイシア

    MiawMiawグレービー

    アイシア
    ¥129税込¥142
    1個(70g)
    6日以内出荷
    お魚とお肉のおいしさが詰まった素材を濃厚なグレービーソースでからめた総合栄養食。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。
    成分たんぱく質:7.4%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.4%以下、水分:85.1%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)50/袋
  • カルカン ハンディ缶 1歳から ビーフ&フィッシュ マースジャパンリミテッド

    カルカン ハンディ缶 1歳から ビーフ&フィッシュ

    マースジャパンリミテッド
    ¥669税込¥736
    1個(160g×3個)
    6日以内出荷
    厳選された精肉ビーフにかつおを加えた上品な味わい。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
    仕様【給与方法の目安】本製品1缶とドライ製品を混ぜて与えた場合の1日の給与量の目安(カルカンドライまぐろと野菜味の場合)体重2kg:ドライ10g、体重3kg:ドライ20g、体重4kg:ドライ30g、体重5kg:ドライ40g、体重6kg:ドライ50g、体重7kg:ドライ60g成分タンパク質:11.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:83.5%以下シリーズカルカン対象成猫カロリー(kcal)105/1缶原材料魚類(かつお等)、ビーフ、植物性油脂、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cu、Fe、I、Mg、Mn、P、Zn)、タウリン、増粘多糖類、調味料、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産 ペットアイ

    いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産

    ペットアイ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(450g×4袋)
    7日以内出荷
    腎臓の健康維持に配慮した低リン、低ナトリウム設計。まぐろ味&チキン味&野菜味。ビタミンEを強化(メーカー成猫用比約200%)。お腹の健康維持にオリゴ糖配合。便利な分包タイプ(450g×4袋入り)
    仕様●保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下●微量成分:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.7%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.25%、代謝エネルギー 約335kcal/100g質量(kg)1.8原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)