カテゴリ

  • 農業機械(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-130-10」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビール酵母(栄養酵母) アサヒフードアンドヘルスケアビール酵母(栄養酵母)アサヒフードアンドヘルスケア
599税込647
1個(200g)
4日以内出荷
天然素材由来の40種の栄養成分。いつもの料理を簡単に栄養強化。 本商品には、9種のビタミン、9種のミネラル、19種のアミノ酸、2種の核酸、食物繊維の40種の成分が含まれています。 身近な料理にさっと混ぜるだけで、おいしく簡単に栄養補給が出来ます。 粉末タイプで混ぜやすく、保存料、香料、着色料を一切使用していません。幅広い方々におすすめです。
栄養成分(100あたり)エネルギー:315kcal、脂質:4.0g、食物繊維:28g、ビタミンB1:10mg、ビタミンB6:2.4mg、葉酸:1300μg、ビオチン:130μg、鉄:5.4mg、マグネシウム:250mg、銅:0.3mg、マンガン:0.8mg、リジン:4100mg、ロイシン:3700mg、フェニルアラニン:2200mg、トリプトファン:700mg、シスチン:500mg、ヒスチジン:1300mg、アラニン:3600mg、グルタミン酸:6300mg、プロリン:2000mg、イノシトール:380mg、システインペプチド:200mg、DNA(核酸):130mg、たんぱく質:55g、糖質:0~2.2g、ナトリウム:30~400mg、ビタミンB2:2.9mg、ナイアシン:45mg、パントテン酸:4.8mg、カルシウム:110~320mg、カリウム:1700mg、リン:1800mg、亜鉛:6.1mg、セレン:65μg、イソロイシン:2400mg、メチオニン:800mg、スレオニン:2700mg、バリン:2900mg、チロシン:1600mg、アルギニン:3000mg、アスパラギン酸:5300mg、グリシン:2300mg、セリン:2800mg、コリン:270mg、RNA(核酸):4150mg、プリン体:1590mg
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
幅(mm)680高さ(mm)900~990種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル(メッシュ)、座:ポリエステル(布)キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)415~505材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背枠:強化ナイロン寸法SH(mm)(座面)幅495×奥行410~460グリーン購入法適合材質(クッション)座板:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
トラクションパッド STOMPGRIPトラクションパッドSTOMPGRIP(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 【ストンプグリップの貼り方】 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください) 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックPhilips
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2331×0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.59最大消費電力(W)48.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×212×510コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズコガネイ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
Oリング P22 BIGM(丸山製作所)Oリング P22BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
57,980税込63,778
1脚
32日以内出荷
あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
幅(mm)680高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル、座/座板:ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座/座板:モールドウレタン背タイプスタンダードバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(14個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズコガネイ
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
4分岐アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)4分岐アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
都市圏公園・街路樹帯・ビル屋上やその周辺花壇の緑化潅水に。ボタンドリップシステム用パーツ。
用途4方向に分岐が可能
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ コガネイショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
オープンブッシュ TRUSCOオープンブッシュTRUSCO
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
パッキング BIGM(丸山製作所)パッキングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキング関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.25、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.27、MSA415R4C-125(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.29、MRS30-132 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MLSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS515EA-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.27、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.12MB)図解NoMSV313-M フレーム部品_No.46、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.10、GS28MX フレーム部品 Vベルト LA28オレンジ_No.28、GKSL3301-K フレーム部品_No.37、MSL330-K -A フレーム部品_No.37、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3など
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ボタンドリップ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボタンドリップ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷
分岐アダプターセット(EC130-10B2、EC130-10B4)をつなぐための潅水システム用パーツ。
用途定流量:2.0L/H
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形