カテゴリ
- 農業機械(262)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 自動車純正部品(190)
- メカニカル部品(111)
- バイク純正部品(99)
- 制御機器(63)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 機構部品(25)
- 切削工具(25)
- 店舗什器・備品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- オフィス家具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- トラック純正部品(14)
- 物流用品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 測定用品(10)
- 事務用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 医療(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 学童・教育用品(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗料(4)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- SMC(162)
- MAZDA(マツダ)(98)
- ホンダ(97)
- ミツビシ(37)
- CKD(36)
- エスコ(26)
- トヨタ(24)
- 三菱電機(23)
- カネミツ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 三菱ふそう(16)
- ダイハツ(16)
- スズキ(13)
- NACHI(不二越)(11)
- スリーボンド(10)
- ミヤコ(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-132」の検索結果
![フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770803-170316-04.jpg)
フォールドブラケット 左右セット B-132/133
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥929~税込¥1,022~1セット当日出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット。 B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ爪数3
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(270件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
B132AAF ランドナーバー
NITTO¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷材質アルミ合金色シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
...




![フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770803-170316-04.jpg)