カテゴリ

  • 農業機械(260)
  • メカニカル部品(84)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-132」の検索結果

関連キーワード
670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    フォールドブラケット 左右セット B-132/133

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    Bタイプブラケット。 B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ爪数3
  • B132 スタンダード Vベルト エスコ

    B132 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-132種類Vベルト規格B132
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • B132AAF ランドナーバー NITTO

    B132AAF ランドナーバー

    NITTO
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ合金シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(14件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • PANEL COMP,*B132* ホンダ

    PANEL COMP,*B132*

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY.*B132* ホンダ

    PANEL ASSY.*B132*

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BEAM COMP.,*B132* ホンダ

    BEAM COMP.,*B132*

    ホンダ
    61,980税込68,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TANK COMP.,*B132* ホンダ

    TANK COMP.,*B132*

    ホンダ
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COMP,*B132* ホンダ

    COVER COMP,*B132*

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL COMP *B132* ホンダ

    PANEL COMP *B132*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL COMP.*B132* ホンダ

    PANEL COMP.*B132*

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY *B132* ホンダ

    PANEL ASSY *B132*

    ホンダ
    199,800税込219,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY,*B132* ホンダ

    PANEL ASSY,*B132*

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COMP.*B132* ホンダ

    COVER COMP.*B132*

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • DUCT COMP,E*B132* ホンダ

    DUCT COMP,E*B132*

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BEAM COMP,C*B132* ホンダ

    BEAM COMP,C*B132*

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,AC TE*B132* ホンダ

    COVER,AC TE*B132*

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • COVER,A.C.T*B132* ホンダ

    COVER,A.C.T*B132*

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ウェルドブラケット WB-132 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WB-132

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    Bタイプブラケット
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-132の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    99税込109
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3

    刈払機用防災面 メッシュ

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。
    用途刈払作業用防災面。仕様メッシュ板仕様形状防災面
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
...