カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b-1416」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DG66 パッケージ中澤DG66パッケージ中澤
10,980税込12,078
1箱(100枚)
4日以内出荷
主張しすぎないデザインがどんなシーンにも対応。豊富なサイズ展開も魅力なギフト箱です。
高さ(mm)66
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ日東工業
259,800税込285,780
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業ステンレス屋外用自立キャビネット日東工業
839,800税込923,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし日東工業
249,800税込274,780
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし日東工業
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-16H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-16H三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-16 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-14-16三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット 木製脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット 木製脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
279,800税込307,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1400材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)53.6高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット アルミ塗装脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット アルミ塗装脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット アルミミラー脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 連増セット アルミミラー脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 木製脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 木製脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
429,800税込472,780
1台
32日以内出荷
幅(mm)1400材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)54高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミ塗装脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
269,800税込296,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミミラー脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ 両面タイプ 単独型 アルミミラー脚 W1400×D1600<配送時組立サービス付>イトーキ
279,800税込307,780
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)1600材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Amphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOLAmphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416)AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12定格電圧500Vac、700Vdc材質(ハウジング)シェルサイズ14メッキシェル:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:65mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1936アズワン品番65-7897-88
Spade Connector Wire - 3ft, Female 2 Pack SPARKFUNSpade Connector Wire - 3ft, Female 2 PackSPARKFUN
539税込593
1個
33日以内出荷
DescriptionThese simple 24AWG wires are terminated with a female insulated spade connector at one end and a braided wire lead at the other. Each wire is 3 feet long and is capable of supporting a high voltage of 300VDC. Each order comes in a pack of two!We use these cables almost exclusively on our Spectacle Button Board, but that doesn't mean you can't find a different use for them!Documentation:Dimensional DrawingFeatures3ft(0.9m)length
アズワン品番67-0420-31
タンクカバー XL 650 V TRANSALP グリーン WATER 2000 BAGSTER (バグスター)タンクカバー XL 650 V TRANSALP グリーン WATER 2000BAGSTER (バグスター)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、TRANSALP (2006-2007)、TRANSALP 650 (2000-2007)、XL 650 TRANSALP (2001-2007)、XL 650 V TRANSALP (2000-2000)、XL TRANSALP 650 (2001-2007)
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
ボルトセット 日東工業ボルトセット日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)材質(ナット)
黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量10ppm未満形状丸型材質(本体)黄銅(C2700T-H)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
のぼり旗 駅近くのお部屋あり No.GNB-1416 W600×H1800 トレードのぼり旗 駅近くのお部屋あり No.GNB-1416 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(40本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
研磨用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)研磨用軸付ブラシセットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(39本)
3日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
22,980税込25,278特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416)AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 14ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ ニッケル色 黒シリーズ番号 1070RoHS指令(10物質対応)対応
位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気位置ボックス・端子箱 [4方出]岩崎電気
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付き
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
3,898税込4,288
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
13,100税込14,410
1本(1kg)
当日出荷
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
(MB14)スピーカ,フロント ミツビシ(MB14)スピーカ,フロントミツビシ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
(B1416)パッキン ニッサン(B1416)パッキンニッサン
469税込516
1個
4日以内出荷
スクリユ 03541-1416B スズキスクリユ 03541-1416Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 03511-1416B スズキスクリユ 03511-1416Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 03211-1416B スズキスクリユ 03211-1416Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 03111-1416B スズキスクリユ 03111-1416Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
カバー オイルポンプ 14B-15416-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー オイルポンプ 14B-15416-00YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
パイプ オイル 1 14B-13416-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ オイル 1 14B-13416-00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷