カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MIYUKI(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- SMC(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- サンドビック(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ノーブランド(1)
- パッケージ中澤(1)
- 東洋バルヴ(2)
- 栃木屋(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
「b-158-3」の検索結果

アイフック ステンレス製
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥699税込¥7691個当日出荷から82日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
スリムアップスリム シェイクショコラ
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741個(360g)6日以内出荷コクのあるショコラで、食事代わりにも、ティータイムにも。 コクのある味で飲み応え抜群のショコラ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。香味ショコラ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:156kcal、たんぱく質:22g、脂質:1.7g、糖質:8.6g、食物繊維:9.0g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.19~0.54mg、亜鉛:0.62~1.8mg、マンガン:0.15~0.43mg、セレン:4.5~12.7μg、CoQ10:10mg、アルギニン:750~2100mg、リジン:730~2050mg、ヒスチジン:260~750mg、フェニルアラニン:530~1490mg、チロシン:330~940mg、ロイシン:840~2350mg、イソロイシン:450~1270mg、メチオニン:190~550mg、バリン:550~1560mg、アラニン:630~1760mg、グリシン:1090~3060mg、プロリン:1130~3160mg、グルタミン酸:2150~6000mg、セリン:560~1590mg、スレオニン:400~1140mg、アスパラギン酸:1070~3000mg、トリプトファン:120~330mg、シスチン:100~270mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
スリムアップスリム シェイクカフェラテ
アサヒフードアンドヘルスケア¥2,198税込¥2,3741個(360g)6日以内出荷ほんのりビターテイストで、食事代わりにも、ティータイムにも。 ほんのりビターな大人テイストのカフェラテ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。香味カフェラテ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:154kcal、たんぱく質:21g、脂質:1.2g、糖質:11g、食物繊維:7.5g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.09~0.36mg、亜鉛:0.50~2.00mg、マンガン:0.09~0.36mg、セレン:3.9~14.9μg、CoQ10:10mg、アルギニン:710~2000mg、リジン:680~1980mg、ヒスチジン:250~730mg、フェニルアラニン:500~1420mg、チロシン:330~950mg、ロイシン:810~2310mg、イソロイシン:430~1250mg、メチオニン:170~530mg、バリン:530~1520mg、アラニン:610~1770mg、グリシン:1080~3020mg、プロリン:1080~3080mg、グルタミン酸:2050~5850mg、セリン:550~1550mg、スレオニン:390~1120mg、アスパラギン酸:1020~2890mg、トリプトファン:100~320mg、シスチン:80~240mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-158Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)158形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光