SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-158Z)
ストローク(mm)
158
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34594245
CDM2B32-158Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34594254
CDM2B32-158Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34594263
CDM2B32-158Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください