カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- バイク部品(20)
- 制御機器(19)
- 店舗什器・備品(19)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 機構部品(12)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 食品・飲料(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(32)
- P・O・Pプロダクツ(18)
- SWAGE-LINE(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 椿本チエイン(7)
- 水本機械製作所(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- リケン(5)
- イマオコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- ネグロス電工(4)
- バンドー化学(4)
- ベン(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ALCANhands(4)
- コクヨ(3)
- TRUSCO(3)
- 栃木屋(3)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
「b-158」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付
水本機械製作所(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
アイフック ステンレス製
水本機械製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥10,980~税込¥12,078~1本(8m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
保温弁当・小 ダークGR/内ワイン/胡蝶蘭
タカギ産業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×116×70TKG品番9-2163-0701
ワイヤーUボルト
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷から4日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。幅(mm)Φ80質量(kg)0.5高さ(mm)170タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
レザー調ハンモック型メッシュバスケット
サワフジ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷メッシュ生地で通気性◎。中身も見やすい。脚付きで床に直接触れず清潔。折りたたみ式で使わない時はコンパクトに収納。飲食店、オフィス、アパレル、リビング、玄関先など様々なシチュエーションに対応。バスケット部分は取り外しできます。用途バッグ、上着、手荷物入れに材質ポリエステル、ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチール幅(mm)380色ブラックサイズS高さ(mm)375奥行(mm)235耐荷重(kg)2
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ラ・ベットラ ステンレス圧力鍋6L
タマハシ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!用途IH調理器対応材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)寸法(mm)約380×215×255質量(g)3300容量(L)6底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)








![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)













![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)