カテゴリ

  • 自動車純正部品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(47)
  • バイク純正部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 制御機器(24)
  • 店舗什器・備品(24)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 機構部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 物流用品(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • オフィス家具(9)
  • 厨房用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 塗料(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-158」の検索結果

関連キーワード
520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファスナー (B158) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (B158)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (B158) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (B158)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (B158) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (B158)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • マット トランク ルーム (B158) MAZDA(マツダ)

    マット トランク ルーム (B158)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B158) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B158)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (B158) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B158)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • タコメーター (B1) B158-55-461 MAZDA(マツダ)

    タコメーター (B1) B158-55-461

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプC (B1) B158-50-883 10 MAZDA(マツダ)

    ストライプC (B1) B158-50-883 10

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプC (B1) B158-50-883 73 MAZDA(マツダ)

    ストライプC (B1) B158-50-883 73

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(R) ヘッド ランプ (B158) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R) ヘッド ランプ (B158)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (B158) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (B158)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所

    プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 小型表示灯 マルヤス電業

    小型表示灯

    マルヤス電業(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    耐熱温度(℃)60
  • リテーナーNO.1(L) エアー ダム MAZDA(マツダ)

    リテーナーNO.1(L) エアー ダム

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ファスナー エアー ダム MAZDA(マツダ)

    ファスナー エアー ダム

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • リテーナー NO.1(R) エアーダム (B1) MAZDA(マツダ)

    リテーナー NO.1(R) エアーダム (B1)

    MAZDA(マツダ)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
  • キャップA(R)スポイラー MAZDA(マツダ)

    キャップA(R)スポイラー

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス パイプナット 水本機械製作所

    ステンレス パイプナット

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
  • オーナメント サイド エンジン (B1) MAZDA(マツダ)

    オーナメント サイド エンジン (B1)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 調整式トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    調整式トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    624税込686
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ナットで、トルク値を変更できます。
    用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
  • キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)

    キー&ダイヤルロック ワイヤー錠

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
    用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
  • ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所

    ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB

    金森ドリル製作所
    3,598税込3,958
    1ケース(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
  • アイフック ステンレス製 水本機械製作所

    アイフック ステンレス製

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    10,980税込12,078
    1本(8m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • FENDER B,*NH158R*    61101KV7670ZH ホンダ

    FENDER B,*NH158R* 61101KV7670ZH

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • LID,FUSE B*R158P*  64581MAL600ZE ホンダ

    LID,FUSE B*R158P* 64581MAL600ZE

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L B*NH158R*  83620GCS000ZE ホンダ

    COVER,L B*NH158R* 83620GCS000ZE

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
...