カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車純正部品(17)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1804」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    779税込857
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
    材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ネオキーパー スナックケース(抗菌) Lustro ware(ラストロウェア)

    ネオキーパー スナックケース(抗菌)

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。 保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
    種別スナックケース形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)
  • SUS430 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS430 作業台用ベタ棚

    シンコー
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 作業台用の棚です。 頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。 棚ストッパー付属。
  • ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)

    メインブロック エルボB

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状エルボBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • SUS430 ラック用ベタ棚 シンコー

    SUS430 ラック用ベタ棚

    シンコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    209税込230
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • (MB18)ノブ,ギヤシフト レバー ミツビシ

    (MB18)ノブ,ギヤシフト レバー

    ミツビシ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • (MB18)KNOB,G/SHFT ミツビシ

    (MB18)KNOB,G/SHFT

    ミツビシ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ メイン フューエル (B1) MAZDA(マツダ)

    パイプ メイン フューエル (B1)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • グロメット ブレーキ ペダル MAZDA(マツダ)

    グロメット ブレーキ ペダル

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダークラッチマスター (B1) MAZDA(マツダ)

    シリンダークラッチマスター (B1)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ホルダー パイプ (B180) MAZDA(マツダ)

    ホルダー パイプ (B180)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ フューエル パイプ (B1) MAZDA(マツダ)

    クリップ フューエル パイプ (B1)

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (B180) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (B180)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
  • パイプ クラッチ (B1) MAZDA(マツダ)

    パイプ クラッチ (B1)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (B180) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (B180)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • タンク フューエル (B180) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (B180)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ラバー マウント (B1) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウント (B1)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • ホースブリーザー (B1) MAZDA(マツダ)

    ホースブリーザー (B1)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ リターン フューエル (B1) MAZDA(マツダ)

    パイプ リターン フューエル (B1)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット六角軸

    ミヤナガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
  • 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー

    組立式プラダン展示台 専用ケース付

    プラダンのヤマコー
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    プラダン製の組立式展示台と専用ケースです。展示台を分解すれば専用ケースにコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。展示台とケースを合わせても約4.7kgと軽量なので、移動が多い用途にピッタリです。プラダン製なので汚れても水やアルコール拭きができます。専用ケースの色は展示台と同色になります。
    用途期間限定イベントや展示会、移動販売での簡易展示台に質量(kg)展示台:約3.2、展示台+ケース:約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展示台:約700×600×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり 訪問介護サービス 食事・入浴介助や通院介助など P・O・Pプロダクツ

    のぼり 訪問介護サービス 食事・入浴介助や通院介助など

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別医院・薬局文字のぼり 訪問介護サービス 食事・入浴介助や通院介助など
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • LLシンプルコーン深型 グリーンポット

    LLシンプルコーン深型

    グリーンポット
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強度のあるリードライトシリーズ。シックなグレー色がシンプルモダンの建物や街に映えます。
    用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。仕様(底穴)あり材質グラスファイバー
  • (58510)フロントフロア マット FR トヨタ

    (58510)フロントフロア マット FR

    トヨタ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B180~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180ポートねじの種類(-) Rc
  • CLタブポット グリーンポット

    CLタブポット

    グリーンポット
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強度のあるコットライトシリーズ。やわらかなテラコッタ本来の魅力を感じさせてくれます。
    用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。仕様(底穴)あり材質グラスファイバー
  • 静音ステンレス作業台 WBシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WBシリーズ

    アズワン
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6776種類Vベルトアズワン品番65-8042-40
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工