「b-201-2 タキゲン」の検索結果
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器
材質黄銅条(C3604BD)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード10381
1個
¥2,283
税込¥2,511
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)88
寸法L1(mm)95
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)35
寸法P4(mm)-
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13293
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバー梨地塗装
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
寸法L(mm)90
寸法W(mm)60
寸法N(mm)5
適合扉高さ(mm)400
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)34
タキゲンコード10127
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番
材質アルミニウム合金押出材(A6063S)
質量(g)97
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3.5
寸法D(Φmm)11
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)60
寸法H1(mm)11.5
寸法d1(Φmm)10.5
寸法d2(Φmm)5.3
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)26
寸法P3(mm)26
寸法P4(mm)26
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード13294
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-
仕様UL難燃性/94HB
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ
寸法横(mm)60
寸法(高さ)(mm)11