カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,698)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(722)
  • メカニカル部品(65)
  • 切削工具(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 制御機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 機構部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-202-0」の検索結果

2,760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
キーセツト B86-WH202-00 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト B86-WH202-00YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
92税込101特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアーエアー緩衝剤 エックスフィルムクッションネクサスエアー(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(140個)
翌々日出荷から13日以内出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
特大ポリ袋 ハウスホールドジャパン特大ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
材質低密度ポリエチレン
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
689税込758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
金柄ブラシ TRUSCO金柄ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65行数1
(35168)ミッションオイルパンG/K トヨタ(35168)ミッションオイルパンG/Kトヨタ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業固定(組立)式端子台 TB河村電器産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け結線方式ネジ
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
(45479)タイロットエンドカバー ダイハツ(45479)タイロットエンドカバーダイハツ(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
(12)ベンチレーションバルブS/A ダイハツ(12)ベンチレーションバルブS/Aダイハツ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,835税込5,319
1個
当日出荷から6日以内出荷
サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から10日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工軽量用防振ゴム KXA・KXB倉敷化工(8件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
(17451)R/マフラーG/K トヨタ(17451)R/マフラーG/Kトヨタ(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
(16417)ラジエータドレンプラグ ダイハツ(16417)ラジエータドレンプラグダイハツ(10件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
(53879)F/フェンダライナ リテーナ RH ダイハツ(53879)F/フェンダライナ リテーナ RHダイハツ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
関連キーワード
...