カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2056」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1面
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
グランデビアンカ フラットプレート ミヤザキ食器グランデビアンカ フラットプレートミヤザキ食器(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)日東工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用エネックス
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
TB-M テナントキャビネット 日東工業TB-M テナントキャビネット日東工業
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電力量計の収納に適した屋内用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉) 日東工業熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉)日東工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
刃数2材質超硬
軽~いステンレス製切替式片手圧力鍋 ベストコ軽~いステンレス製切替式片手圧力鍋ベストコ
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
スティージー アロネ IH対応フライパンセット 和平フレイズスティージー アロネ IH対応フライパンセット和平フレイズ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
お弁当作りや夕食作りなど普段使いにちょうどいいサイズのフライパン。内面はこびりつきにくい「マーブルコート」を施し、調理後の洗い物もスッキリ。
サイズ(cm)20、26材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス寸法(mm)フライパン20cm:約370×205×72、フライパン26cm:約455×265×77質量(g)フライパン20cm:約450、フライパン26cm:約670セット内容フライパン20cm・フライパン26cm各1表面処理内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)、外面:焼付塗装
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSBSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
セラバンドディスペンサーパック黒色最 Hygenicセラバンドディスペンサーパック黒色最Hygenic
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
約1.5mずつに個装されたものが30個入っているため、グループレッスンやホームエクササイズ用に個別販売する場合などに便利です。パーソナルユースにすることで、患者間での相互感染の抑制に役立ちます。
黒色
ORZ形屋外用キャビネット 日東工業ORZ形屋外用キャビネット日東工業
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
電灯分電盤 NQTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
GASKET KIT, ENGINE O スバルGASKET KIT, ENGINE Oスバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
(08414)MUDGUARD RR LH トヨタ(08414)MUDGUARD RR LHトヨタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電灯分電盤 EQTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTB 20シリーズ河村電器産業
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 EVTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTB 20シリーズ河村電器産業
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NVTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTB 20シリーズ河村電器産業
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き 日本緑十字社伸縮式点検用ミラー ストラップ付き日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
電灯分電盤 NQTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 20シリーズ河村電器産業
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動