カテゴリ
- 制御機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(22)
- 日東工業(9)
- 河村電器産業(9)
- ネグロス電工(2)
- トヨタ(2)
- SIEMENS(2)
- トレード(2)
- 青木精密工業(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本緑十字社(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミニター(1)
- YKK(1)
- エネックス(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-2056」の検索結果

O型フック ステンレス製
水本機械製作所(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
グランデビアンカ フラットプレート
ミヤザキ食器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用
エネックス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
TB-M テナントキャビネット
日東工業¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉)
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
軽~いステンレス製切替式片手圧力鍋
ベストコ¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スティージー アロネ IH対応フライパンセット
和平フレイズ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷お弁当作りや夕食作りなど普段使いにちょうどいいサイズのフライパン。内面はこびりつきにくい「マーブルコート」を施し、調理後の洗い物もスッキリ。セット内容フライパン20cm・フライパン26cm各1材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス寸法(mm)フライパン20cm:約370×205×72、フライパン26cm:約455×265×77質量(g)フライパン20cm:約450、フライパン26cm:約670サイズ(cm)20、26表面処理内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)、外面:焼付塗装
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
セラバンドディスペンサーパック黒色最
Hygenic¥39,980税込¥43,9781箱(30個)7日以内出荷約1.5mずつに個装されたものが30個入っているため、グループレッスンやホームエクササイズ用に個別販売する場合などに便利です。パーソナルユースにすることで、患者間での相互感染の抑制に役立ちます。色黒色
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷から13日以内出荷材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様屋外用構造屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動