カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「b-2459」の検索結果

シートフックB型(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C3450d用
エネックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
ステンレス作業台
シンコー¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
プリント合板
クトクマーケティング¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10
プリント合板 OSB
クトクマーケティング¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10色(柄)OSB
ヘアネット一体型フード 青 3K2459-Bシリーズ
東洋リントフリー¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷ヘアネットとフードが一体となっている、ヘアネット一体型フードです。ヘアネットとフードを別々に管理しなくても良い為、管理スペースの削減に繋がります。後頭部に調整用のアジャスターを1本備えている為、頭部にジャストフィットさせることが出来ます。耳部分にメッシュ素材を使用しており、音を聞き取りやすい仕様となっております。タレ部分の前合わせは面ファスナー止め仕様となっており、簡単に着用することが出来ます。材質【ヘアネット】ポリエステル100%【フード】ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)色青
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 11インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2022 2021 2020 2018 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A2759/A2761/A2435/A2762/A2377/A2459/A2301/A2460/A2228/A2068/A2230/A2231/A1980/A2013/A1934/A1979用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種iPad Pro 11 第4世代(2022年)、 第3世代(2021年)、第2世代(2020年)、第1世代(2018年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180色ブラック質量(g)202
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品
メディアカバーマーケット¥849税込¥9341枚当日出荷iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代、iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 対応のガラスフィルムです。。硬度9Hのスクラッチ防止仕様。表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。。光沢仕様の高透明ガラス。光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。。貼り付けやすい自己吸着タイプ。自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。。撥油コーティングで快適なタッチ操作。撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】。A2759/A2761/A2435/A2762/A2377/A2459/A2301/A2460/A2228/A2068/A2230/A2231/A1980/A2013/A1934/A1979/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad Pro 11 第4世代:A2762/A2761/A2759/A2435、 第3世代:A2460/A2459/A2377/A2301、第2世代:A2231/A2230/A2228/A2068、第1世代:A2013/A1980/A1979/A1934 / iPad Air 第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072適合機種iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)/第3世代 (2021年)/第2世代 (2020年)/第1世代 (2018年)、iPad Air 10.9インチ 第5世代 (2022年)/第4世代 (2020年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)
白銅¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷から翌々日出荷7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷上質感あふれるツイード風ニット素材を使用した、エレガントなノーカラージャケットです。陰影が美しく映えるテクスチャーが、洗練された高級感をプラスし、ワンランク上のオフィススタイルを叶えます。異なる太さ・カラーの糸を組み合わせた、表情豊かなツイード調ニット。視覚的にも華やかで、きちんと感のあるデザインです。袖口は配色デザインで、折り返して着用可能。機能的な多ポケット仕様で、名札や小物の収納にも便利。通気性に配慮した背抜き仕立てで、長時間の着用でも快適に過ごせます。上質な空間に調和するネイビーと、気品あふれるグレーの2色展開です。「プルミエ・ニット」シリーズのボトムスと合わせた、セットアップコーディネートがおすすめです。ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。用途接客・オフィス事務 向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・左胸内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%生地TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204
椿本チエイン¥719税込¥7911リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2
のぼり旗 トイプードル シルバーグレー No.GNB-2459 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥489税込¥5381リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2