ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服

ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

上質感あふれるツイード風ニット素材を使用した、エレガントなノーカラージャケットです。
陰影が美しく映えるテクスチャーが、洗練された高級感をプラスし、ワンランク上のオフィススタイルを叶えます。
異なる太さ・カラーの糸を組み合わせた、表情豊かなツイード調ニット。視覚的にも華やかで、きちんと感のあるデザインです。
袖口は配色デザインで、折り返して着用可能。
機能的な多ポケット仕様で、名札や小物の収納にも便利。
通気性に配慮した背抜き仕立てで、長時間の着用でも快適に過ごせます。
上質な空間に調和するネイビーと、気品あふれるグレーの2色展開です。
「プルミエ・ニット」シリーズのボトムスと合わせた、セットアップコーディネートがおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
仕様
背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・左胸内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
生地
TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77482837GJAL-2459-B5グレー×ネイビー58736.557.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77482950GJAL-2459-B5グレー×ネイビー1510441.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77482995GJAL-2459-B5グレー×ネイビー99338.558.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483038GJAL-2459-B5グレー×ネイビー139940.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483065GJAL-2459-K5ネイビー1510441.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483257GJAL-2459-K5ネイビー58736.557.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483361GJAL-2459-K5ネイビー119639.559
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483501GJAL-2459-K5ネイビー139940.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483537GJAL-2459-K5ネイビー171084259.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483571GJAL-2459-K5ネイビー1911242.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483765GJAL-2459-B5グレー×ネイビー171084259.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483887GJAL-2459-K5ネイビー99338.558.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483896GJAL-2459-B5グレー×ネイビー1911242.559.5
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483905GJAL-2459-K5ネイビー79037.558
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77483930GJAL-2459-B5グレー×ネイビー119639.559
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
77484009GJAL-2459-B5グレー×ネイビー79037.558
¥23,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする