カテゴリ
- 自動車純正部品(424)
- 機構部品(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 制御機器(62)
- 切削工具(47)
- バイク部品(30)
- メカニカル部品(30)
- バイク純正部品(29)
- 店舗什器・備品(28)
- 作業工具(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(16)
- 測定用品(15)
- トラック純正部品(13)
- 厨房用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 保管用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 医療(7)
- 研磨材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(344)
- 廣杉計器(164)
- MAZDA(マツダ)(70)
- SMC(63)
- TRUSCO(51)
- CKD(38)
- トレード(21)
- ホンダ(19)
- 三菱電機(17)
- ALCANhands(15)
- KTC(13)
- ケナメタル(12)
- 日野自動車(11)
- イスカル(10)
- エスコ(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 昭和コーポレーション(10)
- ノーブランド(9)
- コクヨ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-312」の検索結果

フレアーフォネット(小児用)137P 0137B312(チョコレート)
ケンツメディコ¥13,980税込¥15,3781組7日以内出荷オールステンレス製聴診器の小児用モデル。クリアな音質が特徴のオールステンレス聴診器です。角度調節可能な耳管と回転ソフトイヤピースは耳にフィットします。適度な厚みのあるシングルチューブは雑音を遮断します。高品質の日本製です。色チョコレート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137301医薬品医療機器等法一般医療機器
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
UV透明糸入りシート
ユタカメイク(34件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。用途各種カバーや間仕切りなど。種別プラスチックハトメ色半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦19.5、横20.5引裂強度(N)縦287、横213引張強度(N/50mm)縦508、横454シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ボール止め金具付バンジーコード
ユタカメイク(11件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
ブルーLEDマウス
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書色ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inch使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間電波周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
...