カテゴリ

  • 自動車純正部品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 店舗什器・備品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(13)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-339」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(42件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨカラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付きコクヨ
419税込461
1枚
当日出荷
小物整理に
チャック/青仕様チャック付き、マチ付き、穴付き(2カ所)材質PVC-PタイプS型マチ付きシート厚さ(mm)0.3
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
22,200税込24,420特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAYVishay ポリプロピレンフィルムコンデンサVISHAY
1,598税込1,758特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリーンハンガー ユニットクリーンハンガーユニット
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
キーパー ラストロ(岩崎工業)キーパーラストロ(岩崎工業)(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン形状角形
matou 吸着べんざシート(クッション) LEC(レック)matou 吸着べんざシート(クッション)LEC(レック)
689税込758
1個
7日以内出荷
往来の便座カバーと異なり、便座にのせるだけでセット完了。面倒な取り替えの手間がかかりません。手洗いで繰り返し洗えます。※洗濯機は使用できません。吸着するので便座を立てても落ちたりずれたりしません。
取付方式吸着適合U型・O型・洗浄暖房型材質表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、基布:ポリエステル100%、裏面:塩化ビニル樹脂100%寸法(mm)95×415×25H質量(g)75
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
239税込263
1リンク
9日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
石けんラック LEC(レック)石けんラックLEC(レック)(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。 《吸盤のみで取り付ける場合》 【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。 【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。 《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
20,900税込22,990特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm三ツ星ベルト(8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から52日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
3,398税込3,738
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
229税込252
1リンク
9日以内出荷から32日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
チャンバー バキューム (F8) MAZDA(マツダ)チャンバー バキューム (F8)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (H339) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (H339)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (H339) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (H339)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
チャンバー,バキューム MAZDA(マツダ)チャンバー,バキュームMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ハンガーサイレンサー (L3) MAZDA(マツダ)ハンガーサイレンサー (L3)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
太十草(厚口)中平 エムズジャパン太十草(厚口)中平エムズジャパン
799税込879
1個
翌々日出荷
食器の種類和食器タイプ瀬戸焼直径×高さ(mm)120×50TKG品番9-2376-1101TKG品番(2017)6-2167-1201
バッファー エンジン マウンテインク MAZDA(マツダ)バッファー エンジン マウンテインクMAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (H339) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (H339)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (H339) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (H339)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
シールド ダスト (TA) MAZDA(マツダ)シールド ダスト (TA)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (H339) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (H339)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
レバー (B0) MAZDA(マツダ)レバー (B0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チャンバー バキューム (B6) MAZDA(マツダ)チャンバー バキューム (B6)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (H339) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (H339)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
チャンバー バキューム (SH) MAZDA(マツダ)チャンバー バキューム (SH)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から42日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
Z六角ボルト タナカZ六角ボルトタナカ
239税込263
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら