カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「b-33ec」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック

    配線用ブレーカー 3P 30A

    マリンテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1式
    6日以内出荷
    形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
  • 配線用ブレーカー 3P 50A マリンテック

    配線用ブレーカー 3P 50A

    マリンテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1式
    6日以内出荷
    形式50A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • カサ上げ台 テンパール工業

    カサ上げ台

    テンパール工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10個)
    6日以内出荷
    経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ オーハウス

    卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    48日以内出荷
    標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ。オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
    仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 200g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.001μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 1000 mS/cm、分解能:0.001 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.01 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】1 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:なし表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:セル定数およびフェース、校正モード:直線性
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • コンパクト電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    TDS換算測定も可能な電気伝導率メーターです。雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策などに。ごく微量(0.12mL~)のサンプル量で測定可能です。雨の汚染度チェックや農業での浸漬測定など使い方自由自在。便利なTDS換算表示も付いています。
    付属品センサ/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)/処理液 1本(14mL)仕様必要試料量:0.12mL以上測定範囲(電気伝導率/分解能)0 ~ 199: 1 μS/cm/200 ~ 1999: 1 μS/cm/2.00 ~ 19.99: 0.01 mS/cm/20.0 ~ 199.9: 0.1 mS/cm電源リチウム一次電池(CR2032 × 2 個)精度±2% フルスケール(0~19.99 mS/cm)/±5% フルスケール(20.0~199.9 mS/cm)温度表示0~50℃校正最大4点測定原理交流4極法測定範囲(ppm)(TDS測定範囲/分解能)0.0 ~ 99.9:0.1/100 ~ 999:1/1000 ~ 9990:10主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)/温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能/TDS換算機能(Factor(0.4~1.0)、 442、 NaCl、 EN27888)/自動温度補償防水性IP67
  • カサ上台 プラスチック製 テンパール工業

    カサ上台 プラスチック製

    テンパール工業
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
  • 電気伝導率センサ HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥10,798税込¥11,878
    1個
    欠品中
    仕様測定必要試料量:0.12mL以上形式4EC-33B使用温湿度範囲5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
  • 電気伝導率処理液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率処理液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    電機伝導率処理液になります。
    形式4EC-33B
  • 電気伝導率処理液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率処理液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    電機伝導率処理液になります。
    形式4EC-33B
  • 電気伝導率センサ HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥10,898税込¥11,988
    1個
    欠品中
    仕様測定必要試料量:0.12mL以上形式4EC-33B使用温湿度範囲5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
  • 付属機器取付スペースボックス テンパール工業

    付属機器取付スペースボックス

    テンパール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
  • フリキリパッキン BIGM(丸山製作所)

    フリキリパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
  • ヒツパリスプリング(ガバナ) BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリスプリング(ガバナ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.64、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.35、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64
  • ネームラベル BIGM(丸山製作所)

    ネームラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313EW-M エンジン(GM132LN-101)フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.14、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MSV313-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EC-2M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313CA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS310ESL-3M フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MMB-100 プラグ,ラベル部品 ネームラベル_No.14、MS313EA-M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MS313CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS313ESL-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.33、MS330EA-M エンジン(スイッチ プラグ フューエルタンク)部品_No.14、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.5、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.33、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MSV313B-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30など