カテゴリ
- 自動車純正部品(215)
- 農業機械(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 測定用品(38)
- 店舗什器・備品(21)
- 制御機器(18)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(15)
- 機構部品(13)
- 建築金物(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- トラック純正部品(13)
- 厨房用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 卓上消耗品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(114)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- ミツビシ(73)
- 旭計器工業(36)
- CKD(35)
- トヨタ(22)
- トレード(19)
- RS PRO(16)
- 三菱ふそう(13)
- SMC(12)
- NACHI(不二越)(12)
- 京セラ(11)
- 和平フレイズ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 椿本チエイン(7)
- 三菱電機(7)
- 岩崎電気(6)
- SWAGE-LINE(6)
- NAKATAKI(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-351」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m
ユタカメイク(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(7枚)当日出荷節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。用途室内作業場の間仕切り。仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945幅(mm)150長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
名札用ケース ハードタテID 10枚入
オープン工業¥999税込¥1,0991袋(10枚)当日出荷ポリカーボネート樹脂で衝撃に強くIDカードをしっかり保護します。(IDカードの他に名刺サイズも使用できます。) スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます仕様ハードタイプ・IDカードサイズタテ型・1枚収納トラスコ品番808-2025材質再生PC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×104×5中紙サイズ(mm)90×55グリーン購入法適合
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
マグピンコルクボード
Asmix(アスカ)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷コルクなのにネオジウム磁石が着く付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙幅(mm)600色コルク高さ(mm)450本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
キーパー スナックケース
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
ドキュメントスタンド 発泡美人 A5
セキセイ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷デスク上に置いて書類を立てて収納できる、アコーディオン式の収納スタンド。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。用途領収書、保証書、取扱説明書等の分類・整理に最適材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム )厚さ(mm)2サイズA5ヨコ材質(糸)ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)178×245×約20~330(自在)材質(表紙)再生発泡PP
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
市販手帳 パルソナー
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷材質本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビサイズ変形A6質量(g)130寸法(横×縦)(mm)90×140RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用
CUSTOM KOBO(10件のレビュー)¥659税込¥7251セット(3本)当日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
人工芝 防草シート付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から5日以内出荷防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
プロ用 竹ペイント上塗用
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途鉄骨用、上塗用毛色黒色
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥689~税込¥758~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ロッキングエクステンションバー
FPC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。寸法D(Φmm)18.5差込角(sq.)9.5(3/8)駆動角(sq.)9.5(3/8)
モノラルイヤホン3.5 I型
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1mコード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
ヨガマット YKBシリーズ
秦運動具工業 (HATAS)¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷から6日以内出荷丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。汎用性の高いサイズで、ヨガ・トレーニング・ストレッチなど様々なシーンに使用できます。安全基準に準拠したPVC(塩化ビニル樹脂)素材を使用しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)610×1720×4
...