カテゴリ
- 自動車純正部品(98)
- メカニカル部品(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 農業機械(48)
- 店舗什器・備品(20)
- 切削工具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 制御機器(11)
- 厨房用品(11)
- バイク部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 保管用品(7)
- 機構部品(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(57)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ミツビシ(40)
- MAZDA(マツダ)(38)
- CKD(37)
- SMC(31)
- トレード(18)
- トヨタ(12)
- 京セラ(10)
- NACHI(不二越)(10)
- HAKKO(白光)(10)
- スリーピース(10)
- 椿本チエイン(8)
- スバル(7)
- 和平フレイズ(6)
- オイレス工業(5)
- 三菱ふそう(5)
- サカエ(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-352」の検索結果

B352CrMo プロムナードバー
NITTO¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷材質クロモリ幅(mm)550色シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
キーパー スナックケース
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
マグピンコルクボード
Asmix(アスカ)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジトラスコ品番577-4072材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF色枠:茶色縦(mm)内形:540横(mm)内形:840外形寸法縦(mm)600外形寸法横(mm)900
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB
大同メタル工業(6件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。長さ公差(mm)0/-0.4
フリーダイアリー 厚型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥569税込¥6261冊当日出荷から4日以内出荷サイズ変形A6材質本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート質量(g)130寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×140×14製本無線綴じ
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
アームヘルパー
トーエイライト¥999税込¥1,0991組(2個)当日出荷から6日以内出荷プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造用途プール材質ビニール質量(g)40寸法(cm)約17×15浮力(kg)約2
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用
CUSTOM KOBO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3本)当日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
アクリア 洗剤・スポンジラック
パール金属¥899税込¥9891個当日出荷材質アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル質量(g)281寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×115(吸着盤含まず)
ツールバッグ
トップ工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷老舗工具メーカーが満を持してご紹介するオリジナル腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」。納得の収納力。出し入れしやすいフルオープンタイプ材質(本体)生地:ポリエステル、金具:鉄質量(g)1160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×380×240
プロ用 竹ペイント上塗用
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。材質(毛)馬毛形状筋違種類刷毛主な用途鉄骨用、上塗用毛色黒色
中量棚B型 単体
サカエ¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
人工芝 防草シート付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥1,190税込¥1,3091本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ8
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6932軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)51.0砥粒GC外径(mm)8
ロッキングエクステンションバー
FPC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)18.5駆動角(sq.)9.5(3/8)
ドライバービット
ベッセル(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
...