カテゴリ
- 自動車純正部品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 店舗什器・備品(25)
- メカニカル部品(20)
- トラック純正部品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 機構部品(16)
- 制御機器(15)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(8)
- CKD(31)
- HAKKO(白光)(8)
- MAZDA(マツダ)(39)
- NACHI(不二越)(10)
- NOK(6)
- RICOH(リコー)(5)
- SMC(10)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- サカエ(4)
- トレード(22)
- バンドー化学(4)
- ミツビシ(81)
- ユニット(4)
- 三菱ふそう(20)
- 廣杉計器(9)
- 日東工業(5)
- 東洋バルヴ(33)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-356」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
ボールジョイント
555(スリーファイブ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から61日以内出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
中量棚B型 単体
サカエ¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
低振動数形防振ゴム KLB
倉敷化工(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から12日以内出荷軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理脱脂
製本テープ ブンボックス 黒 (5入り)
ニチバン¥2,498税込¥2,7481パック(5個)当日出荷テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス ワイヤーキャッチ
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
セラミックベアリング
MARWI¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥7,298税込¥8,0281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
バンコランベアリング 軽負荷 L100
バンドー化学(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応


中量棚B型 連結
サカエ¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥269税込¥2961個翌日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状平
強力ばね TB(極重荷重) TB35-60
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)400自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台6日以内出荷から13日以内出荷種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ブロンズ