水本機械製作所
ステンレス ワイヤーキャッチ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349112
B-354
1本
849-0988
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
60
22
8
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349507
B-352
1本
849-0986
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
50
20
7
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350539
CW-3300
1個
849-1256
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
300
15
8
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350941
B-356
1本
849-0989
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
80
25
9
¥
3,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください