カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,204)
  • 自動車純正部品(325)
  • 制御機器(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • バイク純正部品(47)
  • メカニカル部品(29)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(23)
  • 建築金物(21)
  • バイク部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 作業服(14)
  • 農業機械(14)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-403」の検索結果

2,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • パーツキャビネット ホーザン

    パーツキャビネット

    ホーザン(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
    用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 消火ポンプ室 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火ポンプ室 アクリルプレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
    材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン パール金属

    クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン

    パール金属(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
    材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A90)

    ノーブランド(20件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • (S403B)REPAIR KIT 日野自動車

    (S403B)REPAIR KIT

    日野自動車
    21,038税込23,142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • Bブロツク(MS403) BIGM(丸山製作所)

    Bブロツク(MS403)

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    備考49~52フクム部品名称Bブロツク(MS403)図解NoSSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.45、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.48、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.48、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 動力噴霧機部品_No.48、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.64
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシア

    プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)

    スペーシア(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 無塵帽子(クリーンフード) ガードナー

    無塵帽子(クリーンフード)

    ガードナー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビューティ4用ノズル エアテックス

    ビューティ4用ノズル

    エアテックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B 好川産業

    ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B

    好川産業(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
    用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違毛色ゴマ色仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバー ヘアライン NewHikari

    ステンレスバー ヘアライン

    NewHikari(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
    用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに材質ステンレス SUS304シルバー仕上ヘアライン付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
  • 白防炎シートコンパクト ユタカメイク

    白防炎シートコンパクト

    ユタカメイク
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ特性防炎材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO

    区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
    ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
  • ステンレス パイプターンバックル 水本機械製作所

    ステンレス パイプターンバックル

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • T Series(TLM0403B) SMC

    T Series(TLM0403B)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ムーンライト サクラクレパス

    ムーンライト

    サクラクレパス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。
    全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
...
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
"b-403" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷