カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 制御機器(43)
- 切削工具(23)
- 機構部品(21)
- メカニカル部品(19)
- バイク部品(17)
- 自動車補修部品(14)
- 作業服(14)
- 農業機械(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 研磨材(9)
- 電動工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 建築金物(7)
- カー用品(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 縫製用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(70)
- 河村電器産業(16)
- テンパール工業(15)
- ハリケーン(9)
- ボンマックス(8)
- 椿本チエイン(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ワルター(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- オイレス工業(6)
- TRUSCO(5)
- ALCANhands(5)
- ホシモト(5)
- 工進(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マキタ(4)
- KTC(3)
- コクヨ(3)
- 大同メタル工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-403」の検索結果

蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
工進(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
消火ポンプ室 アクリルプレート標識
山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
クッキングライト ふっ素加工軽量フライパン
パール金属(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB
大同メタル工業(6件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。長さ公差(mm)0/-0.4
Bブロツク(MS403)
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷備考49~52フクム部品名称Bブロツク(MS403)図解NoSSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.45、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.48、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.48、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 動力噴霧機部品_No.48、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.64
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B
好川産業(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違毛色ゴマ色仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバー ヘアライン
NewHikari(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに材質ステンレス SUS304色シルバー仕上ヘアライン付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
白防炎シートコンパクト
ユタカメイク¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から翌々日出荷耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ特性防炎材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプターンバックル
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ムーンライト
サクラクレパス¥68税込¥751個当日出荷「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に書くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。また、布や革にもあざやかに描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。全長(mm)153方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
ワンタッチスクエアバケット
B-STAFF¥2,698税込¥2,9681個当日出荷バケット内部は防水仕様のシートを使用しています。 縦方向の変形に強いのでドリンク類などの簡易クーラーボックスとしても使用できます。 大工道具・作業工具・園芸用具・農作業用品・釣り・レジャー・アウトドア等、多岐にわたる用途で活躍できます。 マジックテープで開閉楽々、取外し可能な肩掛け用ベルト・手提げ用ベルト・メッシュポケット・大きなサイドポケット付で充実の装備です。付属品肩掛け用ベルトトラスコ品番363-3936材質ナイロンオックスフォード330D、本体底部:ウレタン、本体内部:防水PEコーティング加工、補強ワイヤー:#11スチール約3mmΦ幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)1150奥行(mm)350
グライトロンFブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から10日以内出荷完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます