カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,131)
  • メカニカル部品(897)
  • バイク純正部品(877)
  • 空調・照明・電設資材(864)
  • 制御機器(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
  • 農業機械(234)
  • 物流用品(189)
  • 店舗什器・備品(158)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • バイク部品(112)
  • 機構部品(102)
  • オフィス家具(98)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 自動車補修部品(56)
  • 作業工具(47)
  • トラック純正部品(43)
  • 建築金物(40)
  • 測定用品(37)
  • 防犯用品(33)
  • 切削工具(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 介護用品(25)
  • 保管用品(24)
  • 厨房用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 安全標識(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 医療(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 家電(10)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「b-47」の検索結果

6,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • サンテナーB#47 サンコー(三甲)

    サンテナーB#47

    サンコー(三甲)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKB47BL材質PP有効内寸(mm)610×440×159外寸(mm)665×480×170内寸(mm)620×440×163フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])17.15(1750)コンテナ種類メッシュ
  • サンテナーB#47-N サンコー(三甲)

    サンテナーB#47-N

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SK104707材質PP有効内寸(mm)429×268×390外寸(mm)473×312×404内寸(mm)438×277×396フタなし圧縮荷重(kN[kgf])16.85(1720)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B19-N
  • SNコンテナー B#47 サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#47

    サンコー(三甲)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)456×321×282外寸(mm)575×400×300内寸(mm)485×350×292底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.1(2560)ネスティング高さ(mm)95
  • SNコンテナーB#47フタ サンコー(三甲)

    SNコンテナーB#47フタ

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質PPグリーン短辺(mm)400長辺(mm)575高さ外寸(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • (B47G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B47G6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B47F6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B47F6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B47A6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B47A6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Semi-Fシリーズ NK40B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B47~

    KANA(片山チエン)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B47~

    KANA(片山チエン)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK35B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B47~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B47~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • Semi-Fシリーズ NK80B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B47~

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B47~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B47~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B47KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B47KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • GIVI E126 ランプキット FOR B47 GIVI(ジビ)

    GIVI E126 ランプキット FOR B47

    GIVI(ジビ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    GIVI社製モノロックケースB37/B47シリーズ専用に設計されたLEDストップランプキット。リフレクター一体型のランプユニットを純正リフレクターと交換して取り付けることで、ケース装着時の被視認性を高め、夜間走行時の安全性向上をサポートします。
    用途純正リフレクターと交換して取り付けるリフレクター一体型ランプユニット。ブレーキランプ点灯時の被視認性を高め、後続車からの視認性向上に貢献
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE1000B47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B47RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE200B47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE200B47RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE1500B47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1500B47RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B47KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B47KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    289税込318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B47K5E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B47K5E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)47.5定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • GIVI Z790R B33B47パッキン GIVI(ジビ)

    GIVI Z790R B33B47パッキン

    GIVI(ジビ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ワンタッチエプロン 高視認性 セフティー3

    ワンタッチエプロン 高視認性

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1着
    当日出荷
    ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。
    用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)オレンジ
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
...
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
"b-47" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷