カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(853)
- メカニカル部品(785)
- 農業機械(232)
- 物流用品(137)
- バイク部品(112)
- 制御機器(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 機構部品(74)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- 自動車補修部品(42)
- 作業工具(41)
- オフィス家具(33)
- 切削工具(32)
- 店舗什器・備品(31)
- パソコン/周辺機器(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 測定用品(20)
- 建築金物(20)
- 厨房用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 卓上消耗品(14)
- 保管用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自転車部品(10)
- 梱包用品(9)
- 安全用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 縫製用品(9)
- 日用品(7)
- 清掃用品(7)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- 電動工具(7)
- 電気材料(6)
- 整備工具・収納(6)
- バッテリー・電装(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(4)
- 住設機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(809)
- KANA(片山チエン)(620)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(55)
- ハリケーン(47)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- エスコ(37)
- ホンダ(35)
- TRUSCO(32)
- ユーエイキャスター(32)
- ハンマーキャスター(25)
- brembo(25)
- イマオコーポレーション(22)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- フジトク(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- 岩田製作所(20)
- ヤマト特殊鋼(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
「b-47」の検索結果

B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Semi-Fシリーズ NK60B47~
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B47~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI E126 ランプキット FOR B47
GIVI(ジビ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷GIVI社製モノロックケースB37/B47シリーズ専用に設計されたLEDストップランプキット。リフレクター一体型のランプユニットを純正リフレクターと交換して取り付けることで、ケース装着時の被視認性を高め、夜間走行時の安全性向上をサポートします。用途純正リフレクターと交換して取り付けるリフレクター一体型ランプユニット。ブレーキランプ点灯時の被視認性を高め、後続車からの視認性向上に貢献
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE200B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1500B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z790R B33B47パッキン
GIVI(ジビ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ワンタッチエプロン 高視認性
セフティー3¥1,698税込¥1,8681着当日出荷ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)色オレンジ
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
GIVI B47NTMLD TECH
GIVI(ジビ)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:4.6kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…445×570×340mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
(#71254711)71-L用リングB25-47
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.02リング寸法B25-47
GIVI B47NMLD ムトソウクロ
GIVI(ジビ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:4.6kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…445×570×340mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
ピタQ 吸着 便座シート
LEC(レック)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個ほか当日出荷簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! 洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。用途U型・O型・洗浄暖房型などに。取付方式吸着
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
...